カテゴリ
- 制御機器(43)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
「elb 3p40a」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台32日以内出荷産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から33日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
enステーション(太陽光発電対応) EL6T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から翌々日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴無
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷から翌々日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュ
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から翌々日出荷危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色赤バンド通し穴有
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション(太陽光発電対応) EN6T
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷太陽光発電(1次送り)対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(分岐横一列タイプ) ELE
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(オール電化対応) ELD
河村電器産業¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション(オール電化対応) END
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
標準制御盤
日東工業¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)
河村電器産業¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション EN2Dシリーズ
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション EL2Dシリーズ
河村電器産業¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
分電盤 enステーション EN_Xシリーズ
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0