カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「elb 3p40a」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ

    河村電器産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T

    河村電器産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF

    テンパール工業(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EL6T

    河村電器産業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ELE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ELE

    河村電器産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ENE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ENE

    河村電器産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET

    河村電器産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷
    IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
  • enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D

    河村電器産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
  • enステーション(オール電化対応) ELD 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) ELD

    河村電器産業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) END

    河村電器産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T

    河村電器産業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 分電盤 enステーション EN2Dシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN2Dシリーズ

    河村電器産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • 分電盤 enステーション EL2Dシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL2Dシリーズ

    河村電器産業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • 分電盤 enステーション EN_Xシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN_Xシリーズ

    河村電器産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(太陽光発電対応) ENT 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) ENT

    河村電器産業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    42日以内出荷
    太陽光発電対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業

    [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    色ホワイト色(N9.5)タイププラスチック製・ドア付入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
  • [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業

    [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    色ホワイト色(N9.5)入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
  • enステーション(太陽光発電対応) ELT 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) ELT

    河村電器産業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    42日以内出荷
    太陽光発電対応
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
3p40aブレーカー特集