カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

ELFシリーズ
遠藤工業¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から4日以内出荷ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。ストローク(m)2.5
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、4.7 Ω の抵抗と 250 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6961-76
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら