カテゴリ
- オフィス家具(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

プロジェクター用交換ランプ ELPLP95
EPSON¥14,790税込¥16,2691個当日出荷対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
プロジェクター交換用ランプ ELPLP87
EPSON¥11,980税込¥13,1781個当日出荷対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
プロジェクター交換用ランプ ELPLP64
EPSON¥49,990税込¥54,9891個当日出荷対応機種EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9
ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA
EPSON¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター EB-L210W
EPSON¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA
ビジネスプロジェクター
EPSON¥72,980税込¥80,2781台当日出荷明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
カラーボックス 3段 HP943
不二貿易(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷材質プリント紙化粧パーティクルボード段数3板厚(mm)12(ソリッドボード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(各棚)39×27.5×27.5棚板厚さ(mm)12
CBボックス
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 またインナーボックスやカラーボックスとの併用も可能です。 お客様組み立てとなります。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。



プレーンスタイル ブックエンド
ナカバヤシ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200RoHS指令(10物質対応)対応
スペースユニット
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から翌々日出荷お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚材質プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)600奥行(mm)290
オープン書庫
東洋事務器工業¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷から8日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)30色ニューグレー材質(本体)スチール製種類オープン均等耐荷重(kg/段)30
A4収納 カラーボックス3段
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷A4ファイルも収納可能なカラーボックス。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。仕様棚板固定式、背面化粧なし材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)8.5段数3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(タテ向時)330×330×240棚板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×106組立時間約10~20分
積み重ね本棚
YAMAZEN(山善)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか5日以内出荷本を無駄なく収納する薄型本棚 2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属) 底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア 本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
タテにもヨコにも使えるカラーボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から5日以内出荷たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5段数2耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590
本がすっきりオープンラック
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷全国のユーザー500人の意見を聞き改良した商品。棚板が2cmピッチで可動することで無駄なくすっきり収納できる本棚。背面の「巾木カット」加工で壁とのすき間を無くせます。棚には前後2列置きが出来き2倍収納。 背面化粧無し用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×29×184材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)32.6内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら