カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)

「elr-02v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ ELR2A3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ ELR2A3

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    181,286税込199,415
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光