カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(20)
絞り込み
「elv-150」の検索結果

三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-150携帯バッグ(ELV-150)用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ELV-150ハンドルセット用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ELV-150昇降パイプ止めネジセット用途三脚部品本体質量(g)14対応商品ELV-150
三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット
タジマツール(TJMデザイン)¥519税込¥5711個5日以内出荷ELV-150ロックレバーセット用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-150
三脚部品049735 ELV-150保護パイプセット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ELV-150保護パイプセット用途三脚部品本体質量(g)145対応商品ELV-150
三脚部品140012 ELV-150昇降台セット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ELV-150昇降台セット用途三脚部品本体質量(g)198対応商品ELV-150
三脚部品049698 ELV-150三脚受けゴムキャップ
タジマツール(TJMデザイン)¥639税込¥7031個5日以内出荷ELV-150三脚受けゴムキャップ用途三脚部品本体質量(g)5対応商品ELV-150
三脚部品049445 ELV-150石突き脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ELV-150石突き脚セット用途三脚部品本体質量(g)83対応商品ELV-150
三脚部品140296 ELV-150昇降バイプ受けリング
タジマツール(TJMデザイン)¥469税込¥5161個5日以内出荷ELV-150昇降バイプ受けリング用途三脚部品本体質量(g)6対応商品ELV-150
エレベーター三脚1500
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700最小・最大高さ(mm)約535・約1460昇降幅(mm)約175定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約535~1460
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
タジマツール(TJMデザイン)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー墨出器
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1セット5日以内出荷から16日以内出荷基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩十字・横左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
タジマツール(TJMデザイン)¥93,980~税込¥103,378~1セット5日以内出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥239,800~税込¥263,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。仕様1年間盗難・火災補償セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M