カテゴリ
- 農業・園芸資材(14)
- 生ゴミ処理剤(4)
- コンポスト・処理機(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 堆肥/土壌改良材(3)
- 肥料(2)
- 科学研究・開発用品(14)
- バケツ/バケツ型密閉容器(1)
- 建築金物(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 救急・衛生(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 日用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(5)
- 大和(1)
- リス(3)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(1)
- ヤサキ(1)
- 香蘭産業(1)
- サンポリ(2)
- JOYアグリス(1)
- 三興(1)
- サンコープラスチック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(16)
- ベクトン・ディッキンソン(4)
- 服部(3)
- エルメックス(3)
- Oro Clean Chemie AG(3)
- B.PERFORM(3)
- エステー(2)
- サンコー(三甲)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「em菌」の検索結果

生ゴミ発酵器用発酵促進剤
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥689税込¥7581袋(1L)当日出荷生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト質量(g)610
生ゴミ処理剤(エコサイクル)
大和(17件のレビュー)¥429税込¥4721袋(500g)当日出荷生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
ぼかし完熟有機100%肥料
SUN & HOPE(サンアンドホープ)(78件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(1.2kg)ほか当日出荷草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物成分チッソN4、リン酸P4、カリK2名称ぼかしSUN
生ゴミ発酵促進剤2kg
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2kg)当日出荷コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。トラスコ品番443-9449配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
菌の黒汁
ヤサキ(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(500mL)ほか当日出荷菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。 通常2~3週間で効果を発揮します。 500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。 完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。 製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
コーラン ネオ
香蘭産業(48件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1kg)当日出荷5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。 家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。 切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。 切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。名称発酵促進材
生ゴミ発酵器
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット翌日出荷EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂寸法(mm)約370×360×490色ベージュ質量(g)1920容量(L)約18
酵素でくさーる
三興(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(15kg)当日出荷バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
生ゴミ処理機 EMワーカー
サンコープラスチック(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン色ブラック質量(g)約980容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
サンペール
サンコー(三甲)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)色本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264取手あり
EMボカシ2型【EM醗酵有機肥料】
みつば会(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)6日以内出荷草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やかです。用途元肥、追肥、置き肥、お礼肥になんでも使えます。寸法(mm)400×270×60内容量(kg)2原材料米ぬか・油粕・魚カス・カニ殻・ゼオライト・貝化石・EMXセラミック・自然塩・水・糖蜜・EM-1適合作物草花、野菜、観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.98:4.74:1.60
EMサポートR11 中容器付
リス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか6日以内出荷容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。材質PP色ナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
堆肥ワク
サンポリ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。四角形で畑の隅に納まりの良い形状。容量(L)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×1240×800
オゾン除菌システム SANY PLUS
SANITY SYSTEM¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
トイレの消臭力 Premium Aroma スプレー
エステー¥399税込¥4391個(365mL)当日出荷香り立つ 贅沢フレグランス ・パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。 こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。 ・3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ・便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。※ ※すべての菌を除菌するわけではありません。 ・1日2~3回スプレーで約1~1.5カ月使用できます。シリーズ消臭力危険等級Ⅱ使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量46mL危険物の性状水溶性
トイレの消臭力 Premium Aroma スプレー
エステー(1件のレビュー)¥409税込¥4501個(365mL)当日出荷香り立つ 贅沢フレグランス ・パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。 こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。 ・3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ・便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。※ ※すべての菌を除菌するわけではありません。 ・1日2~3回スプレーで約1~1.5カ月使用できます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量46mL危険物の性状水溶性
室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内引戸用 引手-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容本体(内・外)×1材質ABS樹脂+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内引戸セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
森永製菓 inゼリー プロテイン 180gx6
森永製菓¥1,198税込¥1,2941セット(180g×6個)3日以内出荷たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)14mg配合。ホエイペプチド5000mg配合。仕様常温容量180g容器パウチ保存環境常温入数1セット(6個入)
【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)
ニッタ¥4,098税込¥4,5081セット翌日出荷発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)
京セラ¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。その他衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS色ブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー内蔵RAM:4GB、ROM:64GB、外部:microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性耐落:75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini
ヨーホー電子¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!仕様適合容積:約20m3付属品USB(Type C)ケーブル質量(g)395消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)定格入力DC5V
Xgal-MUG培地
エルメックス¥19,980税込¥21,9781ケース3日以内出荷1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-77
Xgal-MUG培地
エルメックス¥19,980税込¥21,9781ケース3日以内出荷5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-79
Xgal-MUG培地
エルメックス¥23,980税込¥26,3781ケース3日以内出荷10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-78
USEGIFT PREMIUM4点セット
服部¥9,998税込¥10,9981セット(4点×10セット)3日以内出荷もらって嬉しい・使って便利!毎日のキッチンをサポートする便利セット。1.ネピア激吸収キッチンタオル2ロール(50カット)。2.ライオンチャーミーマジカ速乾+カラッと除菌シトラスミント220ml。3.不織布ふきん1枚。4.ネットスポンジ1P。5.スライダー式ジッパーバッグM5枚。が揃った、家庭で毎日役立つキッチン必需品セットです。用途調理や片付け、保存など日常のさまざまなシーンで使え、軽量で保管・配布も簡単。低コストで高い販促効果を発揮する、使い勝手の良さ × 実用性 × 喜ばれる内容を兼ね備えたノベルティアイテムです。入数10
USEGIFT PREMIUM5点セット
服部¥10,980税込¥12,0781セット(5点×10セット)3日以内出荷もらって嬉しい・使って便利!家庭で役立つキッチン便利セット。1.ネピア激吸収キッチンタオル2ロール(50カット)。2.ライオンチャーミーマジカ速乾+カラッと除菌シトラスミント220ml。3.不織布ふきん1枚。4.ネットスポンジ。5.1Pスライダー式ジッパーバッグM5枚。が揃った、家庭で毎日使える実用性抜群のキッチンセットです。用途調理や掃除、保存など日常のさまざまなシーンで活躍でき、軽量でコンパクト、保管・配布も簡単。低コストながら高い販促効果を発揮する、使い勝手の良さ × 実用性 × 喜ばれる内容を兼ね備えたノベルティアイテムです。入数10
USEGIFT PREMIUM6点セット
服部¥9,798税込¥10,7781セット(6点×10セット)3日以内出荷もらって嬉しい・使って便利!日常に役立つキッチン&衛生セット。1.ネピア激吸収キッチンタオルBOX(150枚/75組)。2.調理ができるキッチンパックM(50枚)。3.ネットスポンジ1P。4.不織布ふきん1枚。5.ネピアティッシュ120W。6.除菌ウェットティッシュ10枚。がセットになった、家庭で毎日使える実用性抜群のアイテム群です。用途キッチンや衛生管理で必要な消耗品が揃っていて、使い勝手の良さ × 高い実用性 × 喜ばれる内容を兼ね備えており、保管や配布も簡単。低コストで高い販促効果を発揮する、販促に最適なノベルティセットです。入数10
直管形UV LEDランプ 工事必須
エコリカ¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
アキュレート(TM)チョコレート寒天培地―EXⅡ10枚
島津ダイアグノスティクス¥1,798税込¥1,9781個(10枚)5日以内出荷本培地は、Haemophilus、Neisseriaなどの発育要求性の厳しい菌の分離培養、および増菌培養のために使用する。ゴノコッカス(GC)寒天基礎培地にヘモグロビン末とCLSI M22-A3発育因子を加え、発育支持力を強化した培地である。仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-81保管環境冷蔵
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。色スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定