曜日別特売

法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)

法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) - 京セラ法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) - 京セラ

壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。

その他
衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
色
ブラック
質量(g)
480
備考
充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。
メモリー
内蔵RAM:4GB、ROM:64GB、外部:microSDXC(TM)(最大1TB)
ディスプレイ
約10.1インチ WUXGA(1920×1200)
使用CPU
MediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]
バッテリー容量(mAh)
5050
充電方式
USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)
OS
Android(TM) 15(17対応予定)
耐久性
耐落:75cm
外部接続
USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)
Bluetooth
Ver.5.4
カメラ仕様
アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69997055KC-T308
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする