カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「em-30l」の検索結果

モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色白容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様缶トラスコ品番361-5413色白使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑色白仕様稠度#1トラスコ品番124-0131使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)4日以内出荷仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm使用温度範囲(℃)-45~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.91外観白色粘度(at40℃mm2/s)90基油ポリαオレフィン系固体潤滑剤他PTFE+その他危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730離油度(%)100℃×24時間:5蒸発量(%)99℃×22時間:0.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
ミニエイト ロングユニット
リューター(日本精密機械工作)¥88,980税込¥97,8781本6日以内出荷奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
紙パック小
EARTH MAN¥429税込¥4721個当日出荷ごみ捨て簡単用途EM 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L VCM-20STA、30LVCM-30STA用紙パックタイプ1枚入りアズワン品番64-4063-56
プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点
omron(オムロン)¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷から69日以内出荷仕様●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)出力点数12点入力点数18点電源供給DC電源
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Omron プログラマブルロジックOmron CP1L - EM は、12 出力のイーサネットネットワークコンピュータインターフェイスデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 30 個の内蔵 I/O ポイントを備えています。この PLC は CP シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型な仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップアズワン品番65-7359-53
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥8,098~税込¥8,908~1本7日以内出荷スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップアズワン品番65-7359-52
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0974アズワン品番65-7623-42
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972アズワン品番65-7630-68
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0971アズワン品番65-7627-28
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0973アズワン品番65-7623-47
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、ストレートボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0899アズワン品番65-7623-10
マグネトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格32~40フクム図解NoMS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.32、SD035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.32、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.30、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.31、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.30、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.30、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 マグネトアセンブリ_No.31、MS035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.32、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.30など