「em-mees」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード 冨士電線(東京)マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード冨士電線(東京)
3,698税込4,068
1巻(10m)
翌々日出荷
電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。
シース厚(mm)0.8シース色
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード 富士電線工業マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード富士電線工業
28,980税込31,878
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
エコマイクコード KHDエコマイクコードKHD
37,980税込41,778
1巻(100m)
4日以内出荷
エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)四国電線
34,980税込38,478
1巻(100m)
61日以内出荷
●主に音響機器及び計装機器に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ