マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード - 冨士電線(東京)マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード - 冨士電線(東京)マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード - 冨士電線(東京)マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード - 冨士電線(東京)

電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。
可とう性に優れる。
編組遮へい付き。
ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。
絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。

シース厚(mm)
0.8
シース色
灰
内容量
1巻(10m)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81961279EM-MEES 1.25sq×4c8.20.510050/0.182.5
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961498EM-MEES 0.75sq×2c6.10.45030/0.181.95
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963135EM-MEES 1.25sq×2c7.20.56550/0.182.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963939EM-MEES 0.75sq×4c6.90.47030/0.181.95
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする