カテゴリ
- 制御機器(23)
- バイク部品(16)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 清掃用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)(1)
- KVK(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- Rectorseal(1)
- SMC(1)
- StarTech.com(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- アサダ(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 四国化成(2)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レクターシール
Rectorseal(88件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(112g)当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入
前田工繊¥3,798税込¥4,1781袋6日以内出荷用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)
シンフォニアテクノロジー¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から3日以内出荷定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
EP400型 キャスタータイプ
四国化成¥119,800~税込¥131,780~1セット21日以内出荷小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。色ライトグレー高さ(mm)864奥行(mm)715間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:9
EP400型アンカータイプ
四国化成¥119,800~税込¥131,780~1セット21日以内出荷小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。色ライトグレー高さ(mm)804奥行(mm)715間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:9
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機
HEIDON(新東科学)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型
エレポン¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ用途動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))深さ(mm)200寸法横(mm)600主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカ分岐内容NE53CXPS3P30A
タイピンマイク(イヤピース一体型)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
タイピンマイク(イヤピース一体型)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷小型タイピンマイク&イヤホンです。トラスコ品番452-5890適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
PCEP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹漏電
日東工業¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ用途・主幹 漏電ブレーカ ・屋内用保護等級IP2XD(屋内用)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ分岐内容NX53PS3P30A
Tryptic Soy Agar EP+US 400mL 6 146375 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥13,199税込¥14,5191個3日以内出荷アズワン品番61-0192-91保管環境冷蔵
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出 二重シートの検出 振動レールでの検出仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます。ディスクリートタイプ出力信号を備えています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 5mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。IP 保護等級: IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 振動レールでの検出 二重シートの検出 基準マークの検出 ラベルの検出 小型コンベアで検出仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 30 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 基準マークの検出 振動レールでの検出 透明な物体の検出 小型コンベアで検出仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1086アズワン品番65-7330-43
ナイロン双輪キャスター
イトーキ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個23日以内出荷チェア用 交換用 ナイロン双輪キャスター。キャスターは基本的に小口配送(宅配便)でお届け、お客様交換となります。用途オフィスチェア 交換用 キャスター質量(kg)0.1
Sabouraud Dextrose 4% Agar acc.EP+USP 400mL/500mL SC 6 146392 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥12,199税込¥13,4191セット(6個)12日以内出荷アズワン品番61-0192-41保管環境冷蔵
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら