協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ

協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP  主幹400A 漏電ブレーカタイプ - 日東工業

(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ

用途
動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
深さ(mm)
200
寸法横(mm)
600
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ
分岐内容
NE53CXPS3P30A
内容量
1個
取扱説明書:(2.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
分岐回路数
縦(mm)
色
適合キャビネット
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84857240PEP40-24ライトベージュ塗装(5Y7/1)2000240B20-620
¥627,000
¥459,800
¥505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857249PEP40-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)140080B20-614
¥424,000
¥309,800
¥340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857258PEP40-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600140B20-616
¥495,000
¥369,800
¥406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857267PEP40-18ライトベージュ塗装(5Y7/1)1800182B20-618
¥559,000
¥399,800
¥439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857276PEP40-22ライトベージュ塗装(5Y7/1)2000222B20-620
¥614,000
¥449,800
¥494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857285PEP40-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)140080B20-614C
¥424,000
¥309,800
¥340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857301PEP40-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)140062B20-614C
¥411,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857310PEP40-20Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1800200B20-618C
¥572,000
¥419,800
¥461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857319PEP40-22Cクリーム塗装(2.5Y9/1)2000222B20-620C
¥614,000
¥449,800
¥494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857328PEP40-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)140062B20-614
¥411,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857337PEP40-18Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1800182B20-618C
¥559,000
¥399,800
¥439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857346PEP40-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600122B20-616C
¥482,000
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857355PEP40-20ライトベージュ塗装(5Y7/1)1800200B20-618
¥572,000
¥419,800
¥461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857371PEP40-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)1600122B20-616
¥482,000
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857380PEP40-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1600140B20-616C
¥495,000
¥369,800
¥406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84857389PEP40-24Cクリーム塗装(2.5Y9/1)2000240B20-620C
¥627,000
¥459,800
¥505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする