カテゴリ

  • 制御機器(117)
  • メカニカル部品(116)
  • 建築金物(51)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 家電(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(19)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業服(14)
  • 溶接用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 防災用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 電気材料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 医療(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-5」の検索結果

709件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Inertsil ODS-EP 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-EP 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スペーサ EP-5/LO-3550(A) 日東工器

    スペーサ EP-5/LO-3550(A)

    日東工器
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
  • TE Connectivity 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5%, EP5WS100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5%, EP5WS100RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    当日出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)5抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • MC100EP05DG ON SEMICONDUCTOR

    MC100EP05DG

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, EP5WS47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, EP5WS47RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)5抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, EP5WS470RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, EP5WS470RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, EP5W47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 47Ω ±5%, EP5W47RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズEP定格電力(W)5抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)5抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, EP5WS100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, EP5WS100RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)定格電力(W)5抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 2.2kΩ ±5%, EP5WS2K2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 2.2kΩ ±5%, EP5WS2K2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • EPトレーFN5 サンコー(三甲)

    EPトレーFN5

    サンコー(三甲)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    金属部品に最適な緩衝性能。
    種別760332-00材質EPP8倍色ブルー外寸(mm)985×75×95
  • 透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし) キングジム

    透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし)

    キングジム(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(50枚)
    当日出荷
    たくさん使えるエコノミープライス! 光の反射をおさえるエンボス加工のポケット。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。 タテ差し
    材質(ポケット)再生PP幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数2穴シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(250本)
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • MARK,EMBLEM EP5D ホンダ

    MARK,EMBLEM EP5D

    ホンダ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • AZライトプランターeco 安全興業
    グリーン
    ブラウン

    AZライトプランターeco

    安全興業(46件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使いやすいプレーンタイプです。 底に穴が開いています。
    材質容リ材(PP・PR混合再生材)
  • NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネット

    NPE熱収縮チューブ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
    用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
  • サンドイレイザー SEED(シード)

    サンドイレイザー

    SEED(シード)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ボールペンを消せる。
    用途インク・ボールペン用の消しゴム外寸(mm)56×16×8グリーン購入法適合
  • 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工
    グレー
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

    日動電工(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ 10Ω 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ 10Ω 5W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EPケーススタイル = モールド温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 x 25mm長さ = 25mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +400ppm/℃EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND/NAND, 表面実装, 2-入力, MC100EP05DG onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND/NAND, 表面実装, 2-入力, MC100EP05DG

    onsemi
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(98個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : AND/NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : ECL●動作供給電圧 Max : 5.5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 320ps●動作供給電圧 Min : 3 V●高さ : 1.5mm●ECLロジックゲート●ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには●AND●NAND●OR●NOR●XOR●XNOR●反転ゲートがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCスタンダードハケ 油性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 油性用

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3
  • 非磁性ピンセット EPシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)

    非磁性ピンセット EPシリーズ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
  • アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイストラップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eリングプライヤー3-5mm TRUSCO

    Eリングプライヤー3-5mm

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
    トラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
  • エコノパック エンボス 日本サニパック

    エコノパック エンボス

    日本サニパック
    ¥379~税込¥417~
    1個(40枚)
    当日出荷から翌日出荷
    エンボス加工で1枚ずつ取り出しやすい45L40枚タイプ。
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
  • TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 x 17.5mm長さ = 17.5mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ E-P ニトムズ
    イエロー
    ホワイト

    ラインテープ E-P

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1ケース(18巻)
    当日出荷
    はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 耐震金具F形 シロクマ

    耐震金具F形

    シロクマ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ゲル接着仕様種別F字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 10Ω 5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 10Ω 5W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 x 17.5mm長さ = 17.5mm直径 = 6.5mmリード径 = 0.75mmEP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン

    建機用グラファイトスノーワイパーブレード

    エマノン(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り。クリップ幅5~7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。
    用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)2005/6/7入数(本)1