カテゴリ
- 接着剤・補修材(47)
- プラスチック/FRP用(41)
- エポキシ系接着剤(4)
- 紫外線硬化(1)
- 塗料(20)
- 工作用(3)
- 塗料添加剤(10)
- 内壁用(7)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「epochemical」の検索結果

高透明エポキシ樹脂
EpoChemical¥3,698税込¥4,0681セット(150g)当日出荷使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット
EpoChemical¥3,398~税込¥3,738~1セット(150g)ほか当日出荷水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤色クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
樹脂着色顔料
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タレ止め・沈降防止剤 エロジール
EpoChemical¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
ガラスパウダー
EpoChemical¥2,198~税込¥2,418~1個(80g)ほか当日出荷樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
白タルク
EpoChemical¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか当日出荷から4日以内出荷タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。色白色危険物の類別非危険物
マイクロバルーン 粒子35μm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981個(100mL)当日出荷樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
アルミパウダー
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1個(90g)ほか当日出荷ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
ボンリースワックス
EpoChemical¥2,898~税込¥3,188~1個(100g)ほか翌々日出荷メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット
EpoChemical¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRP補修用キット
EpoChemical(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット
EpoChemical¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
六角軸ペイントミキサー
EpoChemical¥599税込¥6591本当日出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラック直径(mm)3.5
ガラスマット#380
EpoChemical¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。用途1m2で380g 低飛散繊維使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。入数(枚)1危険物の類別非危険物
樹脂着色透明カラー
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から11日以内出荷ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)翌々日出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
ロービングクロス
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471枚翌々日出荷ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。用途強度が必要とされる成型品作成に使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。入数(枚)1寸法(m)1×1危険物の類別非危険物
ガラスクロステープ
EpoChemical¥1,398税込¥1,5381巻翌々日出荷FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用入数(枚)1寸法(mm×m)100×1危険物の類別非危険物
ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷塗膜伸び85%の形状記憶樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品などセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注型用透明クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,798~税込¥4,178~1缶(500g)ほか4日以内出荷から12日以内出荷標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液体離型剤 ケムリース
EpoChemical¥3,898~税込¥4,288~1缶(100mL)ほか4日以内出荷型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
EpoChemical¥49,980税込¥54,9781缶(4kg)3日以内出荷から4日以内出荷耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤時間ゲル化:15~25分完全硬化時間12~24時間危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M
EpoChemical¥3,498税込¥3,8481本(250g)4日以内出荷お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
増粘・増量タンカル
EpoChemical¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか翌々日出荷ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。危険物の類別非危険物入数(個)1
石膏補強材用 チョップストランド 12mm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981袋(100g)翌々日出荷パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
UV・可視光線硬化樹脂
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(200g)ほか4日以内出荷から6日以内出荷自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ1液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー
EpoChemical¥29,980税込¥32,9781缶(4kg)4日以内出荷FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色ホワイト時間ゲル化:15~25分硬化時間(時間)完全:12~24危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フレキシブル弾性樹脂
EpoChemical¥8,598~税込¥9,458~1缶(2kg)ほか4日以内出荷塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低発熱硬化促進剤P-HB
EpoChemical¥2,298~税込¥2,528~1本(50cc)ほか4日以内出荷不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色無色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)
EpoChemical¥6,998~税込¥7,698~1缶(500g)ほか4日以内出荷耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥4,598~税込¥5,058~1缶(500g)ほか4日以内出荷サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
サーフェージングマット #30
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷から12日以内出荷目が細かく毛羽立ちもない為積層面の見栄えがよくなります。ガラスマットより厚みが薄く積層時エアーがかみにくいので1層目によく使用します。用途製品の仕上面に最適使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂を含ませて豚毛の刷毛で柄を斜めに向けて塗布します。エアーの逃がし方は刷毛の先で縦に突くと気泡が小さくつぶれます。入数(枚)1危険物の類別非危険物
ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修セット内容主剤塗料(150g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ビニルエステル樹脂
EpoChemical¥3,490~税込¥3,839~1缶(500g)ほか4日以内出荷エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭ゲルコート樹脂
EpoChemical(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(500g)ほか4日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー
EpoChemical¥15,980税込¥17,5781缶(4kg)4日以内出荷タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料。速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini コンクリート・セメント・木部 下地用ウレタンプライマーセット
EpoChemical¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性