カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「eprom 27c256」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    メモリサイズ = 256kbit。構成 = 32 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 28。寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm。動作温度 Max = +85 ℃bit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OTP EPROMメモリ Microchip MICROCHIP

    OTP EPROMメモリ Microchip

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ
    仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip Technology MICROCHIP

    EPROM Microchip Technology

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPROMプログラマ SKYPRO Seeit

    EPROMプログラマ SKYPRO

    Seeit
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用 Seeit

    Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用

    Seeit
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケットインターフェース:USBプログラマー名:FLASHPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHFLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dataman ハンドヘルドプログラマ DATAMAN

    Dataman ハンドヘルドプログラマ

    DATAMAN
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【プログラマー名】Dataman S6インターフェイスUSB 2.0アクセサリタイプUSBプログラマ
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • PICプログラマーA+ アドウィン

    PICプログラマーA+

    アドウィン(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
    用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01
  • M93C66-WMN6TP STMicro

    M93C66-WMN6TP

    STMicro
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x16ビット、512x8ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー4kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数256512最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • M93C46-WMN6TP STMicro

    M93C46-WMN6TP

    STMicro
    879税込967
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成128x8ビット、64x16ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー1kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数128、64最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • OTP EPROM 2M (256K X 8)  5V  32DIP MICROCHIP

    OTP EPROM 2M (256K X 8) 5V 32DIP

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 216-7383-55-1902 3M

    216-7383-55-1902

    3M
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    タイプ【パッケージ】SOICピッチ(mm)1.27極数16定格電流(A)1材質(ハウジング)PSU行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅ソケット【IC】PLCCソケットRoHS指令(10物質対応)対応装着方式【ソケット】スルーホール結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン ASSMANN WSW

    DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン

    ASSMANN WSW
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    45税込50
    1個
    当日出荷
    600mil DIP 28ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-99