カテゴリ
- 物流用品(1,371)
- 切削工具(135)
- バイク部品(87)
- 制御機器(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- オフィス家具(26)
- バイク純正部品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- メカニカル部品(15)
- 農業機械(15)
- 事務用品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 電動工具(9)
- 電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- KITO(キトー)(1,371)
- MICROCHIP(9)
- NACHI(不二越)(8)
- SMC(11)
- TRUSCO(9)
- イスカル(43)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- カーメックス(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- ファーステック(14)
- プラス[家具](11)
- ホンダ(16)
- 多治見無線電機(21)
- 旭精工(11)
- 近藤製作所(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「er04」の検索結果

旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8625材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API384
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0141材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API504
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8547材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22ER4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-7010材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API506
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8607材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃
FXC¥759,800税込¥835,7801個5日以内出荷100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-ER4互換/40GBASE-ER4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷Dell EMC製QSFP-40G-ER4と100%互換Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-ER4 /40Gbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1270nm - 1330nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
丸型コネクタ 5極 パネルマウント
多治見無線電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308アズワン品番65-7492-67
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312アズワン品番65-7492-63
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
...