カテゴリ
- 切削工具(395)
- コレット(42)
- ツーリング関連商品(57)
- ねじ切り(138)
- ツーリングホルダ(45)
- 物流用品(930)
- バイク純正部品(263)
- バイク部品(92)
- 農業機械(67)
- 制御機器(56)
- 自動車純正部品(25)
- パソコン/周辺機器(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 機構部品(12)
- オフィス家具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 学童・教育用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 電動工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
把握径(Φmm)
ブランド
- イスカル(112)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- TRUSCO(25)
- レゴフィックス(2)
- ファーステック(15)
- SYIC(1)
- タンガロイ(60)
- 京セラ(12)
- ネオフレックス(1)
- brembo(18)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- KITO(キトー)(925)
- MICROCHIP(34)
- カーメックス(45)
- ケナメタル(23)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ホンダ(335)
- ミツビシ(22)
- 近藤製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
コレットスタンド(ER16用)
ヒューイット¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます用途コレットの管理に幅(mm)183高さ(mm)35質量(g)680奥行(mm)232適合規格ER16RoHS指令(10物質対応)対応
シャローネ 壁飾り ER16型
YKK AP¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
エンプラ回転握り(ステンレス) ERー16ーsus M16 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷黒色ポリプロピレン樹脂製の回転握りです。ねじ長さ(mm)20ねじ寸法M16グリップ長さ(mm)106外径(mm)28
エンプラ回転握り ER
MIYOSHI(小西製作所)¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
安全エンプラ回転握り SER
MIYOSHI(小西製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
チップ 16ER
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
eラック Nシリーズ
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。 電源タップを収納できるコード受け付きです。 本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。 バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです) バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1500奥行(mm)820耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)形態ノックダウン組立式
安全増防爆構造エルボ
島田電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
エンプラ回転握り ER-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)ステンレスSUS303
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応
eラック Cシリーズ
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1500奥行(mm)620キャスターあり(Φ60大型)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら