コレットスタンド(ER16用)

コレットスタンド(ER16用) - ヒューイット

ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます

用途
コレットの管理に
幅(mm)
183
高さ(mm)
35
質量(g)
680
奥行(mm)
232
適合規格
ER16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:(18.92MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7770859614801
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする