カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(1)
- BULGIN(1)
- E-Value(1)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- GILSON(ギルソン)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ND精工(1)
- STMicro(2)
- イスカル(8)
- サンワサプライ(1)
- トップ工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- ホンダ(21)
- ラフアンドロード(1)
- 岩田製作所(2)
エコロジープロダクト
「erd-2」の検索結果

板ラチェットDVセット
E-Value(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥859~税込¥945~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク薄板ドリルセット品
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷トラスコ品番859-5077セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)1シャンク径(Φmm)6.35
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷仕様断熱施工不可種別白熱球80/60/50W形器具相当質量(kg)0.7電源(V)100消費電力(W)5.1/5.2光源寿命40000時間LEDLEDランプ ディスク75×1演色指数(Ra)85調光の可否否
高気密SB形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷仕様SB形(断熱・遮音施工可能型)種別白熱球80/60/50W形器具相当質量(kg)0.5色アルミダイキャスト(白艶消)電源(V)100消費電力(W)5.1/5.2光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク75×1演色指数(Ra)85調光の可否否
高気密SB形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様SB形(断熱・遮音施工可能型)種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)0.7色枠:アルミダイキャスト(白艶消)電源(V)100消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1演色指数(Ra)85調光の可否否
ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷種別白熱球100/80W形器具相当電源(V)100消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDランプ ディスク100×1演色指数(Ra)85
ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷仕様断熱施工不可種別白熱球100/80W形器具相当電源(V)100消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDランプ ディスク100×1演色指数(Ra)85調光の可否否
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。用途軒下用定格電圧(V)100構造SB形(高気密タイプ)本体アルミダイキャスト(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷Diskシリーズ。薄型LEDランプに調光調色をラインナップ。ランプ交換で手軽に調色が可能仕様断熱施工:不可質量(kg)0.6本体プレーンタイプ(白艶消)ランプ別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16