カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erzv07d」の検索結果

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 3.4nF, ERZV07D270
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)8.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.4nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)53最大定格電圧(V)AC:17、直流:22バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V, 500pF, ERZV07D151
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.8寸法(mm)8.5(Dia.)×4.8直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量500pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)250最大定格電圧(V)AC:95、直流:125バリスタ電圧(V)150最大サージ電流(A)1750リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.5寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 1.5nF, ERZV07D560
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)5寸法(mm)8.5(Dia.)×5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)110最大定格電圧(V)AC:35、直流:45バリスタ電圧(V)56最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 3.6nF, ERZV07D220
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631袋(10個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)8.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)AC:14、直流:18バリスタ電圧(V)22最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 500pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)5日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:1750A●静電容量:500pF●長さ:31.5mm●厚さ:4.8mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.8mm●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7208-95
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181袋(10個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.6nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.6mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7209-02
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5