カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(382)
- 静電気対策マット・シート類その他関連用品(204)
- 静電マット(37)
- 基板保持具(3)
- フォーム(1)
- プローブ(10)
- 作業工具(878)
- ピンセット(334)
- 保管用品(63)
- ボックスコンテナ(ベタ目)(37)
- 手袋(52)
- 制電手袋(弱電・半導体作業)(30)
- 安全靴・作業靴(67)
- スリッパ(2)
- クリーンルーム用品(48)
- クリーンルーム用クリアファイル(1)
- 制御機器(1,412)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(381)
- パソコン/周辺機器(286)
- 電気材料(184)
- 油圧機器・油圧ホース(122)
- 機構部品(108)
- 梱包用品(85)
- 切削工具(54)
- 測定用品(50)
- 科学研究・開発用品(42)
- 学童・教育用品(38)
- 作業服(36)
- メカニカル部品(33)
- 物流用品(26)
- バイク純正部品(19)
- 事務用品(19)
- 家電(17)
- 清掃用品(16)
- 防犯用品(13)
- 電動工具(13)
- 日用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- オフィス家具(10)
- 自動車純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 厨房用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 建築金物(5)
- 住設機器(5)
- テープ(4)
- 安全用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 進物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホーザン(103)
- アズピュア(アズワン)(48)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- アズワン(40)
- RS PRO(994)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- DESCO(96)
- エスコ(324)
- KEMET(28)
- Ideal-Tek(112)
- MICROCHIP(65)
- onsemi(154)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- SMC(408)
- StarTech.com(68)
- STMicro(110)
- VISHAY(99)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(74)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品豆知識

ESDピンセット
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ESD
(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
ESDチップピンセット
ホーザン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESD卓上マット
ホーザン¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011
ダイヤゴム¥2,898税込¥3,1881箱(50枚)当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
ピンセット ESD 交換チップ
(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
ESDソフトチップチップ
ホーザン(1件のレビュー)¥699税込¥7691組(2個)当日出荷仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDバッグ(ブルー)
ホーザン(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10枚)当日出荷静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
ESDグリップピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ESDグリップピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDピンセット(標準タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8441材質非磁性ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)17タイプ標準先端0.2(先細型)抵抗値(Ω)1×105~108
ESDフォーム
ホーザン¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ESD 先端チップ
DUMONT(デュモン)¥1,298税込¥1,4281組翌日出荷品番10004-E4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。全長(mm)40先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
ESDチップ
ホーザン¥599税込¥6591組当日出荷用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK


アズピュアESDスリッパ
アズピュア(アズワン)(5件のレビュー)¥3,663税込¥4,0291足当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れた制電ポリウレタンの靴底です。クッション性が高く、快適に使用できます。材質(アッパー)PVC(塩化ビニル樹脂)材質(ソール)制電PU(ポリウレタン)機能耐久性抵抗値(Ω)1.0×109未満靴タイプスリッパ
ESD 精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。全長(mm)115先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.45
ESD精密ドライバー
ANEX¥179~税込¥197~1個当日出荷炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマットアースキット
ベッセル¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
ESDプローブ
アズワン¥2,277税込¥2,5051本当日出荷はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
ESDプラスチック製ピンセット
Ideal-Tek¥599税込¥6591本当日出荷コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
ESDピンセット(先曲タイプJ型)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991本当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14先端曲りタイプ抵抗値(Ω)1×105~108
ESDプロテクトパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥499税込¥5491双当日出荷繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他色グレー入数(双)1コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
ESDクリアフォルダ
矢崎エナジーシステム(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(100枚)当日出荷静電気対策が必要なエリアで使用できるクリアフォルダです。 導電性ポリマーを練り込んでいる為、半永久的に帯電防止効果を維持します。用途電子部品の組立工程、検査工程、リペア作業や、静電気放電やホコリ吸着を防止したい作業現場での使用。材質ポリプロピレン色透明サイズA4表面抵抗値(Ω)10^9→10^12未満(2022年8月よりメーカーカタログ表記が変更となりました)
ESDセラミックチップ
ホーザン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質ジルコニアセラミック色黒耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
FLASHFORGE フィラメント ESD-ABS 1000g ブラック
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個欠品中静電気を制御するために設計された特殊なABSフィラメントです。通常のABSと同様、優れた耐熱性、高い粘り強さ、耐衝撃性を持ちながら帯電防止性能も高くなっています。静電気の問題が起きやすい環境や製品の製造に適しています。色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら