カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「esk-s」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESK11S用補助手すり ナカオESK11S用補助手すりナカオ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ESK11S用補助手すり1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
替軸ソケット用替シャンク トップ工業替軸ソケット用替シャンクトップ工業(1件のレビュー)
619税込681
1セット(2本)
当日出荷
電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
メンズシェーバー 回転刃 (黒) Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー 回転刃 (黒)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)
付属品掃除用ブラシタイプ回転式1枚刃電源(V)AC100-240消費電力(W)充電時:1本体質量(g)125別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392)充電時間8時間使用の目安1日1回3分で7日電池Ni-MH蓄電池充電方式プラグイン充電式(100V専用)本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
hoco S28 折畳み式デスクスタンド JTThoco S28 折畳み式デスクスタンドJTT
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド <各部のサイズを調整可能> アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。 また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。 アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。 端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。 <多機能なベース> さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。 タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。 また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。 <コンパクトデザイン> 折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。 開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金質量(g)約315適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)収納時寸法(mm)124×83×26最大寸法(mm)175×83×245RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
hoco PH34 4軸モバイルデスクスタンド JTThoco PH34 4軸モバイルデスクスタンドJTT
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
本製品は、4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応した、4軸の折りたたみ式デスクスタンドです。 オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。 本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。 また、4軸構造により、可動範囲が広く折りたたんで持ち運びにも便利です。
特性折り畳み可能・滑り止め対応機種4.7~13インチのスマホ、タブレット寸法(mm)約90×125×250(展開時)、約90×125×54(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC SCHMERSALヒンジスイッチ Schmersal NO/2NCSCHMERSAL
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃RoHS指令(10物質対応)対応
Busbar terminal ABBBusbar terminalABB
1,898税込2,088
1個
40日以内出荷から70日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ESK・SKY11用アウトリガー ナカオESK・SKY11用アウトリガーナカオ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ESK-11、11S、SKY-11用アウトリガー
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ESK11用手がかり棒左 ナカオESK11用手がかり棒左ナカオ
5,998税込6,598
1個
欠品中
ESK-11、11S用手がかり棒左1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
ESK11用手がかり棒右 ナカオESK11用手がかり棒右ナカオ
5,998税込6,598
1個
欠品中
ESK-11、11S用手がかり棒右1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
ポリエステル手袋 制電タイプ 静電気対策 アズピュア 1双 AP-ESKシリーズ アズピュア(アズワン)ポリエステル手袋 制電タイプ 静電気対策 アズピュア 1双 AP-ESKシリーズアズピュア(アズワン)
169税込186
1双
当日出荷
導電繊維を編み込んだポリエステル生地を使用しており、静電気対策が必要な作業現場に適しています。通気性があり、ムレを軽減します。
材質ポリエステル・カーボン繊維(導電繊維)表面抵抗値(Ω)10^7
460ソリッド型シェルフプレートキット 固定用 キャンブロ460ソリッド型シェルフプレートキット 固定用キャンブロ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。フラットな棚板です。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)460
可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプ ナカオ可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプナカオ
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2742ピッチ(mm)(脚部伸縮)20設置寸法・奥行(mm)1359~1586設置寸法・幅(mm)709~802収納寸法・幅(mm)710収納寸法・奥行(mm)220収納寸法・高さ(mm)920踏ざん数2天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)765
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズキャンブロ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。