カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック純正部品(1)

「est32」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Strata ティンパニヘッド 32" EST32 EVANS

    Strata ティンパニヘッド 32" EST32

    EVANS
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品(5個セット品) タンガロイ

    TAC工具部品(5個セット品)

    タンガロイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手首式血圧計 TERMO(テルモ)

    手首式血圧計

    TERMO(テルモ)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
    測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • (BT321)ARMREST 三菱ふそう

    (BT321)ARMREST

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • Orchestral ティンパニヘッド 32" ET32 EVANS

    Orchestral ティンパニヘッド 32" ET32

    EVANS
    24,980税込27,478
    1枚
    5日以内出荷
    ブラックパウダーコーティングで強化したスチール製のインサートリングを採用し、ペダルを踏み込んだ時のチューニングの安定性と正確なピッチを実現します。 柔らかいマレットを使った繊細なピアニッシモの演奏も、フルボリュームのフォルテシモでの演奏も、確かなトーンとピッチが得られます。
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ

    Festo
    21,880税込24,068
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430アズワン品番65-8012-44
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    60,780税込66,858
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531アズワン品番65-7995-02
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606アズワン品番65-7997-43
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,780税込66,858
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7554アズワン品番65-7985-11
  • C96 Series(C96ST32) SMC

    C96 Series(C96ST32)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド