カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「et-n60」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子式モータ保護リレー 三菱電機

    電子式モータ保護リレー

    三菱電機(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
  • 低圧開閉器 関連機器 ET-Nシリーズ 三菱電機

    低圧開閉器 関連機器 ET-Nシリーズ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    2,698,000税込2,967,800
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
  • 旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ

    旋削用チップ TN6020 サーメット

    京セラ
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質TN6020材質(本体)TN6020
  • 業務用コーヒーマシン カリタ

    業務用コーヒーマシン

    カリタ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業務用コーヒーマシンです
    仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ容量(L)2.5アズワン品番68-0313-14
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    79,980税込87,978
    1個
    70日以内出荷から101日以内出荷
    世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
    ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70