カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- バイク純正部品(22)
- 切削工具(20)
- 電気材料(19)
- 作業工具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(8)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- ヘルスケア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エクセン(39)
- ホンダ(22)
- ナベヤ(18)
- Tech-EV(16)
- omron(オムロン)(12)
- EVS(12)
- ケナメタル(8)
- ニッサン(8)
- イヴ(6)
- SMC(5)
- 伸興電線(5)
- ニデックドライブテクノロジー(5)
- WERMA(5)
- Kordz(4)
- カナフジ電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 神保電器(3)
- 富士電線工業(3)
- HITACHI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「evs」の検索結果
![EVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422074-231113-02.jpg)
EVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)5ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード![EVS-HD0300R HDMIケーブル EVS-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422065-231113-02.jpg)
EVS-HD0300R HDMIケーブル EVS-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)3ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード![EVS-HD0240R HDMIケーブル EVS-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422056-231113-02.jpg)
EVS-HD0240R HDMIケーブル EVS-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)2.4ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
OPTION ニーシンガード .16 BK
EVS¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷オフロードエントリーの必需品が新設計で登場。 PPハード成形シェルで膝とすねをしっかりガード。 左右非対称、アシンメトリックデザイン。 バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感。色ブラック材質シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム機能左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有
OPTION エルボーガード .16 BK
EVS¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷さらに使いやすく新設計された人気のエルボーガード。 PPハード成形シェルで肘と肘下までしっかりガード。 左右非対称、アシンンメトリックデザイン。 バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感 Y字ストラップで確実な装着が可能。色ブラック材質シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム機能左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有![EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422047-231113-02.jpg)
EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)1.8ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
高耐久スポンジシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷から翌々日出荷ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カチャっと君every スロープ
三重金属工業¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷病院でお使いの車椅子と点滴台を連結し、車椅子搬送の安全性を向上します。 製品の車椅子への付け外しには工具が必要です。 KCT-EVF8、KCT-EVS6は点滴台の固定位置を調節可能です。 KCT-EVS6は平地はもちろん、スロープでの走行も可能です。規格スロープ
高耐久スポンジシート 丸
WAKI(和気産業)¥88~税込¥97~1枚当日出荷ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット フル 27点セット
Tech-EV¥189,800税込¥208,7801セット(27点)当日出荷IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1202セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド質量(kg)11.5ケース寸法(mm)530×220×290入組点数27
絶縁工具セット ミニ 4点セット
Tech-EV¥43,980税込¥48,3781セット(4点)翌々日出荷IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1211セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル質量(kg)1.6ケース寸法(mm)300×210×65入組点数4
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~特価1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
Bluetooth 環境センサー
ラトックシステム¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック 高精度CO2センサーで換気を促進 高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択) 環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 Bluetoothでかんたん接続 常時接続で計測データを取得しグラフ表示 本製品の複数台登録が可能 複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時) 壁掛け、横置き両対応セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書材質2.4質量(g)約120(本体のみ)温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2対応OSiOS 12以降、Android 6以降センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)無線規格Bluetooth 5通信距離(m)最大20(見通し)湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
クランク角センサー
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷クランクシャフト及びカムシャフトの回転状態を測定、電子制御システムに対し燃料噴射時期及び点火時期を制御するための信号を検出するセンサです。メーカーニッサン
全ネジカッター
カクタス¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。用途熱中症対策に。付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個トラスコ品番356-9502セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)色オリーブドラブサイズフリー着丈(cm)36.5胴囲(cm)98~138前丈(cm)22身幅(cm)34胴回り(cm)98~138
振動モーター
エクセン¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
クランプマスターバイス
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。









![EVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422074-231113-02.jpg)
![EVS-HD0300R HDMIケーブル EVS-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422065-231113-02.jpg)
![EVS-HD0240R HDMIケーブル EVS-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422056-231113-02.jpg)
![EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422047-231113-02.jpg)