カテゴリ
- 作業工具(14)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- Tech-EV
- EVS(12)
- HITACHI(3)
- Kordz(4)
- omron(オムロン)(12)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(5)
- WERMA(6)
- イヴ(6)
- エクセン(40)
- カナフジ電工(4)
- ケナメタル(8)
- ナベヤ(18)
- ニッサン(8)
- ニデックドライブテクノロジー(5)
- ホンダ(22)
- 伸興電線(7)
- 富士電線工業(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る

絶縁工具セット ミニ 4点セット
Tech-EV¥53,980税込¥59,3781セット(4点)翌々日出荷IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番436-1211セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル質量(kg)1.6規格IEC60900規格ケース寸法(mm)300×210×65入組点数4
Tech-EV 絶縁グローブ
Tech-EV(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55色ブルー入数(双)1機能絶縁
絶縁工具 T型ハンドル 3/8
Tech-EV¥5,598税込¥6,1581個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3761長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220質量(g)350差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
絶縁工具 片口めがねレンチ
Tech-EV¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 強力型ニッパ
Tech-EV¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3788全長(mm)165質量(g)202規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM
Tech-EV¥55,980税込¥61,5781本当日出荷IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)5
絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8
Tech-EV¥12,980税込¥14,2781本当日出荷IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm
Tech-EV¥5,198税込¥5,7181個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3753全長(mm)117質量(g)107差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格
絶縁工具 スパナレンチ
Tech-EV¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)
Tech-EV¥4,498税込¥4,9481丁5日以内出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3796全長(mm)210質量(g)268規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線2
Tech-EV絶縁工具オリジナルセット
Tech-EV¥47,980税込¥52,7781式31日以内出荷オリジナル絶縁工具キット。使用頻度の高いツールを厳選!セット内容ソケット:8mm OLC652008MG/10mm OLC652010MG/12mm OLC652012MG/14mm OLC652014MG,3/8""ラチェットレンチ OLC652080A,オープンエンドレンチ:8mm OLC635108A/10mm OLC635110A/12mm OLC635112A/14mm OLC635114A,ボックスレンチ:8mm OLC630108A/10mm OLC630110A/12mm OLC630112A/14mm OLC630114A,フラットチップドライバー6.6mm OLC636066A,フィリップスドライバー#2 OLC636220A,3/8""エクステンション100mm OLC652100A,絶縁工具用ケース(フォームカット付き)入数17点
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら