カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「ew-1500」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 【レンタル】パーソナル電子天秤 A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】パーソナル電子天秤

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。個数計量、%表示が可能です。選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。見やすいバックライト付き表示です。
    電源ACアダプター(TB266)
  • 中軽量棚NEW型用支柱 サカエ

    中軽量棚NEW型用支柱

    サカエ
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
    アイボリー
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
  • アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5木目
  • PRE-W150 UNION(ユニオン)

    PRE-W150

    UNION(ユニオン)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    取付ビスΦ3.8(木ビス)
  • アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(10枚)ほか
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,198税込1,318
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【修理】EWパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】EWパーソナル電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • 体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    341,000税込375,100
    1個
    当日出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
    仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
  • 【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン

    【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA

    アズワン
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
  • ハンディパウダーフィーダー用コントローラー アズワン

    ハンディパウダーフィーダー用コントローラー

    アズワン
    47,900税込52,690
    1台
    翌々日出荷
    供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
    適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。材質スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-02
  • Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー)

    Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+

    Synology(シノロジー)
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPUアーキテクチャ:64ビット●CPUコア:4●CPUスレッド:4●CPUモデル:Intel Celeron J4125●CPU周波数:2.0 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz●CPU数量:1●ハードウェア暗号化エンジン:記載なし●ホットスワップ可能なドライブ:記載なし●英熱量:(アクセス)57.90 BTU/hr、(HDDハイバネーション)20.73 BTU/hr●Synology は、コンポーネントのライフサイクルや供給状況に応じて、プリインストールされたメモリー モジュールの仕様を改訂する場合があります。すべての改訂されたコンポーネントは、同等の互換性、安定性、およびパフォーマンスを確保するために、同じ厳格な検証を受けています。●(メモリ互換性):最良の互換性と信頼性のために、Synology メモリモジュールお選びください。Synology 製以外のメモリを使ってメモリを拡張された場合は、Synology は製品保証およびテクニカル サポートを提供いたしませんセット内容本体 1 台 / アクセサリ パック 1 個 / AC 電源アダプター 1 個 / AC 電源コード 1 本 / RJ-45 LAN ケーブル 2 本幅(mm)108質量(kg)1.3高さ(mm)165備考(外部ポート)このデバイスの1GbE LANポートの最大送信単位 (MTU) は1,500バイトです。(延長保証)EW201/EW202は、アジア、アフリカ、オセアニアだけでご利用いただけます。サポートされる国/地域に関する詳細は、延長保証のウェブサイトをご確認ください。,ノイズ試験はSynology SATA HDDを全てに実装したアイドル状態のSynologyシステムで実施されました。2台のG.R.A.S.タイプ 40AE マイクロフォンをデバイスの前面と背面から1メートル離れた場所に設置しました。背景ノイズ:16.49-17.51 dB(A)、温度:24.25-25.75℃、湿度:58.2-61.8%ポート数USB 3.2 Gen 1ポート:2消費電力(W)(アクセス)16.98、(HDDハイバネーション)6.08深さ(mm)232.2対応フロントLEDインジケータ輝度調整 / 電源復旧 / 電源オン・オフ予約 / Wake on LAN・WAN電源電圧(V)AC入力:100 to 240 ACインターフェースUSB 3.2 Gen 1メモリーシステムメモリ:2GB DDR4 non-ECCメモリー容量最大6GB (2GB+4GB)電源周波数(Hz)50/60、単相保管温湿度範囲温度:-20℃~60℃ (-5°F から 140°F)、湿度:5% ~95%RH保証期間3年ハードウェア保証、EW201で5年に延長可能(購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)ノイズレベル19.6 dB(A)ドライブサイズ3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA SSDファンシステムファン:92mm×92mm×1 pcs、ファン速度モード:最高速度モード / 冷却モード / 低ノイズモード各種認証FCC / CE / BSMI / VCCI / RCM / UKCA / EAC / CCC / KC / BISポートLANポート:【RJ-45 1GbE 】1、【RJ-45 2.5GbE】1容量(TB)108動作湿度(%RH)8~80スロット数(個)メモリスロット:1ストレージSynology は互換性のあるドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、およびパフォーマンスを保証します。ハードドライブを購入する前に、必ず互換性リストをご確認ください。ドライブベイ2ベイ数2RAID機能RAID 0、RAID 1ワット数電源ユニット / アダプタ:60
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • カップ BIGM(丸山製作所)

    カップ

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格シゼンシヨク部品名称カツプ図解NoMP2500EW-K 本体部品_No.9、MP2520EW-M 本体部品_No.9、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.19、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.10、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.19、MP2500EW-M 本体部品_No.9、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.10、MP2520EW-K 本体部品_No.9