カテゴリ
- 農業機械(436)
- 制御機器(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 家電(61)
- メカニカル部品(28)
- 自動車純正部品(26)
- 測定用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- オフィス家具(16)
- 切削工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 自動車補修部品(9)
- 建築金物(8)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(7)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塗料(6)
- 住設機器(5)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 安全標識(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(430)
- SMC(69)
- AXIAS(61)
- omron(オムロン)(37)
- 三菱電機(32)
- NACHI(不二越)(28)
- 富士電機(25)
- ニッサン(18)
- KEMET(16)
- 共立電気計器(12)
- TRUSCO(12)
- ホンダ(9)
- 大阪魂(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- CKD(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- カナフジ電工(6)
- EPSON(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ew-3」の検索結果

エコジョーズリモコン RC-G001EW-3マルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷無線LAN対応高機能リモコン。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます 入浴の前の準備もアプリで 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認対応機種GTH-C(P/V)2461-1、GTH-C(P/V)□□60-1、GTH-C(P/V)□□59-1、GTH-C2463メーカー商品コード709596
ブレストルーペ EW-3
パール(PEARL)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。幅(mm)80高さ(mm)90奥行(mm)30
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
SFPモジュール/Citrix EW3A0000712互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個欠品中Citrix EW3A0000712互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
電子ホイッスル
NSK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
SFPモジュール/Citrix EW3P0000559互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷Citrix EW3P0000559互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Citrix EW3B0000710互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷Citrix EW3B0000710互換SFP+モジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
プロテクトフィルム2
星光産業(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)厚さ(mm)0.3寸法(幅W×長さL)(mm)90×475
ステップガード
星光産業(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
PCスタンダードハケ 水性用
アサヒペン(1件のレビュー)¥529税込¥5821本(30mm)当日出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。 わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。 ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。用途細かな組立作業など。 平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。材質アルミ合金幅(mm)6.1全長(mm)95質量(g)6
ユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥499税込¥5491本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニボールシグノ エコライター
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノエコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 193繰り返し・詰め替え対応
鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用
マルエム(自動車用品)¥3,998税込¥4,3981袋(35g×50個)ほか当日出荷から6日以内出荷主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。用途乗用車用適合厚口アルミホイール用材質鉄最大隙間(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
救急ワゴンR3 EW-5R3A
ナビス(アズワン)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302アズワン品番0-4558-41
アースワッシャー
日本シーム工業¥6,398税込¥7,0381箱(10個)3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい厚さ(mm)1.5
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷水性エポキシ系の下塗り用。用途下塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
エコノミーワイパー
橋本クロス¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷吸収力に優れたパルプ100%のワイパーです。3枚重ねで強度と吸収力に優れたワイパーです。用途各種工場での油分などの拭き取りに。食品工場での水分の拭き取りなどに。仕様ポリ包装、4つ折りタイプ、ポリパック包装トラスコ品番834-5625材質パルプ質量(kg)9.7色ブラウンシートサイズ(mm)330×3402018年トラスコ掲載ページ9 0407
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
共立電気計器(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
共立電気計器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
レデューシングユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥639税込¥7031本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
ハイダクト(配線ダクト) ハンガー吊り金具
カナフジ電工¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレータイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
ルーペ EW-326
MIZAR(ミザールテック)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷閉じたままではフクロウのデザインが可愛いペンダントとして、蓋をあげればルーペとしてお使い頂けるペンダントルーペです。倍率(倍)3.5レンズ白ガラスレンズ寸法(cm)レンズ:3×3チェーン長さ(cm)約70(長さ調整可能)
ペンダントルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷クラシカルなペンダントルーペです。ご使用時にはデザインフレームを開いてルーペとしてご使用頂けます。倍率(倍)3.5レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)30×30チェーン約60cm+アジャスター10cm(長さ調整可能)
...





































![EO-2 EW スイベルナットエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930078-221109-02.jpg)