カテゴリ
- 農業機械(223)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- テープ(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ew-520」の検索結果

残留塩素計セット
タニタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202色ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
デジタル照度計
共立電気計器¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ピークワッシャー
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか翌々日出荷材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 色:うす茶 熱変形温度:1.82Mpa…152℃ UL規格:UL94V-0(材料)寸法d(mm)5.2寸法D(mm)8
リモコンエンジンスターターW5200
カーメイト¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
Bluetooth搭載 デジタル照度計
共立電気計器¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
残留塩素計用CLセンサー
タニタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷から7日以内出荷有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から7日以内出荷完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)5日以内出荷規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSD520EW-H ポンプ部品_No.20、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.40、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.41、GKSL3300-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.40、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ヒラザガネ_No.23、SSA-V602C 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.10、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.21など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷規格D30428部品名称オイルシール図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.12、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.10、GSW15C-H ポンプ部品 オイルシール_No.10、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.10、MKW10G ポンプ部品_No.10、GSW1007 ポンプ部品_No.10、MSD520EW-H ポンプ部品_No.11、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.10、GSW708 ポンプ部品 オイルシール_No.10、GS17EM ポンプ部品 オイルシール_No.10、KSW10-M ポンプ部品_No.11、MSW1511-S ポンプ部品_No.10、MSD520EW-S ポンプ部品_No.11、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.10、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.12、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.10、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.10、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.10、MLKW1511H ポンプ部品_No.10、MS172EAM ポンプ部品_No.13など
キャブレター(MJ62)
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷備考22~28,30~32,38~43,45~48フクム規格MJ62部品名称キヤブレター(MJ62)図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.29
フランジボルト(6X29)
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.27、GS305E-Hエンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジボルト(6X29)_No.30、MLSE30 エンジン(エアクリーナ・マフラ・フューエルタンク)部品_No.27、TSW41H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、GS204E-H搭載エンジン エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 フランジボルト(6X29)_No.31、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.27、MKW1210H(JP) エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.22、BP8040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジボルト(6X29)_No.23、TSW12H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、TSW12H-C エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジボルト(6X29)_No.23、GKSE30 エンジン(エアクリーナ・マフラ・フューエルタンク)部品_No.27
リコイルスタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷図解NoGS204E-H搭載エンジン エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータロープ_No.5、GSL305-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータロープ_No.10、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.16、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.6、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータロープ_No.10、GS305EH フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータロープ_No.10、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータロープ_No.10、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.6、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 リコイルスタータロープ_No.10、MLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.6、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.4、JHW100-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、サイドブレード部品_No.10、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータロープ_No.10、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.9
チョークレバーCOMP
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格22フクム図解NoMS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.40、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.35、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.39、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 チョークレバーCOMP_No.25、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.40、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.37、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 チョークレバーCOMP_No.25、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 チョークレバーCOMP_No.26、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 チョークレバーCOMP_No.41、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 チョークレバーCOMP_No.21、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.17、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.37、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.37、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.37、MLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.37、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 チョークレバーCOMP_No.21、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 チョークレバーCOMP_No.21
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格6フクム図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.8、TSW12B ポンプ-1部品_No.7、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.7、MSW1211S ポンプ部品_No.7、MLKW1511H ポンプ部品_No.5、MSD520EW-H ポンプ部品_No.5、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.6、GKSE30 ポンプ部品_No.5、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.7、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5、ERS-201 ポンプ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.5、TSW41H ポンプ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.5、MUM602 ポンプ分解部品_No.3、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.5、MSW1511-S ポンプ部品_No.5、GKW12B ポンプ部品_No.5、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5など
ベン
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格16X1.5図解NoMSW1511-M-1 ポンプ部品_No.40、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.41、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.41、MSW1110-S ポンプ部品_No.40、MSW1110-M ポンプ部品_No.40、MSW1511-F ポンプ部品_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ベン_No.39、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.41、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.40、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.36、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.40、MSD520EW-H ポンプ部品_No.40、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.41、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.39、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.37、TSW41 ポンプ部品_No.40、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.40、MPW3000E ポンプ部品_No.40、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベン_No.37など
MSD520-WP
BIGM(丸山製作所)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷部品名称MSD520-WP図解NoMSD520EW-H ポンプ部品_No.1、MSD520EW-S ポンプ部品_No.1、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.17
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格ストローク4.7-18部品名称クランクジク図解NoMSD520EW-H ポンプ部品_No.7、MSD520EW-S ポンプ部品_No.7
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷規格MSD520EW-S部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.20
チヨウアツベンクミタテ(5.0)
BIGM(丸山製作所)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷備考2~18フクム部品名称チヨウアツベンクミタテ(5.0)図解NoMSD520EW-S 調圧弁部品_No.1、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.1
ニギリ*50キロ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格50キロ-モジツイカ部品名称ニギリ*50キロ図解NoMSD520EW-H 調圧弁部品_No.2、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.2
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷部品名称ピストンボウマトメ図解NoTSW41 ポンプ部品_No.19、MSD520EW-S ポンプ部品_No.19、MSD520EW-H ポンプ部品_No.19
スプレーノズル(ROHS)
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格1/4MVPN15111部品名称スプレーノズル(ROHS)図解NoMSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
エアヌキホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格8X12X3000L部品名称エアヌキホースマトメ図解NoMSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.19、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.21
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格M8X110X28部品名称6カクアナツキボルト図解NoMSD520EW-H ポンプ部品_No.42、MSD520EW-S ポンプ部品_No.42、TSW41 ポンプ部品_No.42
チヨウアツベンボデイ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンボデイ図解NoTSW41 調圧弁部品_No.11、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.11、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.11、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.11
エンジン(ホンダGX120)
BIGM(丸山製作所)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷備考GX120T2-SJMY規格GX120T3-SJMY部品名称エンジン(ホンダGX120)図解NoMKW1209DX-H フレーム,各部取付部品_No.12、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.12、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.1
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷規格G3/4オス部品名称マニホルドA図解NoMSD520EW-S ポンプ部品_No.31、MSD520EW-H ポンプ部品_No.31、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.27、ERS-201 ポンプ部品_No.32、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.27、TSW41 ポンプ部品_No.31
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格25X28.5XL43部品名称シリンダパイプ図解NoMSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.19、MSD520EW-S ポンプ部品_No.36、MSD520EW-H ポンプ部品_No.36、ERS-201 ポンプ部品_No.37、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.19、TSW41 ポンプ部品_No.36
フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称フイルタ図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.3
クランクシヤフトコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称クランクシヤフトコンプリート図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.1
エルボコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷備考6,7フクム部品名称エルボコンプリート図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.8
メインジェット
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931個8日以内出荷規格99101-ZK7-0620部品名称メインジエツト図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.45
エアクリーナエレメント
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷備考3,5フクム部品名称エアクリーナエレメント図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.2
クランクケース (MPW3000E)
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称クランクケース (MPW3000E)図解NoMPW3000E ポンプ部品_No.2、MSD520EW-H ポンプ部品_No.2
マフラーガード
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格T2.3部品名称マフラーガード図解NoMSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.20、TSW41 フレーム、各部取付部品_No.20
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格3.0-31L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMSD520EW-H 調圧弁部品_No.10、TSW41 調圧弁部品_No.10