カテゴリ
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ew-600i-k」の検索結果

検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
6カクボルト M8X22
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X22部品名称6カクボルト M8X22図解NoVSM100-11 本体部品_No.67、MKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.21、MS153EW-3M 本体部品_No.22、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.22、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.67、MS153EW-3K 本体部品_No.22、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、SSA-G600 ファンクラッチ及びスロットル部品_No.44、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.65、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、SSA-F600I ファンクラッチ及びスロットル部品_No.37、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.21、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.27