カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「ews-7」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
  • 木工用ベルトサンダー E-Value

    木工用ベルトサンダー

    E-Value(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
    付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
  • ステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズ ミヤコ

    ステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズ

    ミヤコ
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
    仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • ベルトサンダー用替ペーパー E-Value

    ベルトサンダー用替ペーパー

    E-Value(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。
    用途EWS-76B用替ペーパー。粒度WA60・WA120・WA180適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76Bベルト幅W×長さL(mm)76×457
  • オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット オプション

    LION (ライオン事務器)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷