カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 農業機械(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-350」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】 GENTOS

    エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】

    GENTOS
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    外部機器への給電機能、充電池及び乾電池両方使用可能(充電池付属)、高耐久ハイブリッドランタン。EX-300Hのアップグレード品。直充電可能なバッテリーにて最大1400ルーメンの高出力、7時間照射。白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。最小の暖色Lowでは269時間の連続点灯が可能。スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。驚異の10m落下耐久。IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、。スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載。(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
    用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様・乾電池給電時50%以下になると給電不可。・スムースディマー・ビルトインフック付属品長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)スイッチ【オペレーション】長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)寸法(Φ×高さH)(mm)102×189+EDQ9:DY9電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×3個、暖色チップタイプLED×2個充電池タイプ専用リチウムポリマー充電池3.7V, 5000mAh 18.5Wh(対象型番:EX-50CBC)光度(cd)【充電池測定】白色 HI: 155、白色 LOW: 7、昼白色 HI: 111、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 61、暖色 LOW: 3明るさ(Lm)【充電池測定】白色 HI:1400、白色 LOW:60、昼白色 HI:970、昼白色 LOW:40、暖色 HI:650、暖色 LOW:30調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)【充電池測定】白色 HI: 25、白色 LOW:5、昼白色 HI: 21、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 16、暖色 LOW: 3インジケータ【チャージング】充電中:赤色点灯、満充電:緑色点灯、充電エラー:赤色点滅【バッテリー】緑点灯:充電あり 、赤点灯:充電減少、赤点滅:充電なし点灯時間(時間)【充電池測定】白色 HI:7、白色 LOW:148、昼白色 HI:11、昼白色 LOW:220、暖色 HI:15、暖色 LOW:269、キャンドルモード: 33IP等級68(2m防水)落下耐久(m)10エコロジー商品省エネ
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系) サンコーテクノ

    サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)

    サンコーテクノ
    6,898税込7,588
    1組
    当日出荷
    エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
  • ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • 万歩計 ポケット万歩 らくらくまんぽ 山佐時計計器

    万歩計 ポケット万歩 らくらくまんぽ

    山佐時計計器
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
    センサー3D加速度センサーメモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂質量(g)約22(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池1個表示液晶5桁デジタル2段表示精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11RoHS指令(10物質対応)対応時間設定0:00~23:59
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    8,198税込9,018
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
  • エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)

    エクステンションチューブ EXシリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形

    NACHI(不二越)
    85,980税込94,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • V Series(VEX3500) SMC

    V Series(VEX3500)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ボディサイズ50
  • パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMC

    パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
    用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ50
  • エクステンションバー 聖和精機

    エクステンションバー

    聖和精機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    突き出し長さを延長する場合に使用します。
    シャンクNo.3寸法D(Φmm)42
  • パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMC

    パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
    ボディサイズ50
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業

    ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】

    大同特殊工業
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
    最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業

    ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】

    大同特殊工業
    419,800税込461,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
    最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • 接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル 旭化成

    接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル

    旭化成
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    当日出荷
    ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
  • V Series(VEX3502) SMC

    V Series(VEX3502)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    ボディサイズ50
  • V Series(VEX3501) SMC

    V Series(VEX3501)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    ボディサイズ50
  • テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
  • EX 充電池 GENTOS

    EX 充電池

    GENTOS
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)
    適合機種EX-350HEX-300H寸法(mm)67×56×56本体質量(g)170充電時間(時間)6充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウス

    エクスプローラー重量級上皿電子天びん

    オーハウス
    559,800税込615,780
    1台
    40日以内出荷から61日以内出荷
    高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
    種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)直線性±0.2g質量(kg)10仕様ガラス製風防:風防設定なしひょう量単位kg
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ARケミカルセッター ISシステム (注入式) サンコーテクノ

    ARケミカルセッター ISシステム (注入式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    適合EX-350
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
    用途室外の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約15m形状暗視型グレー質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)3.6使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約25画角水平角度:約85度赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
    用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約10m形状ドーム型寸法(mm)Φ121×93質量(g)約320電源DC12V / 約450mA信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20画角水平角度:約35~75度赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷