EX 充電池

EX 充電池 - GENTOS

EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)
予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。
専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)

適合機種
EX-350H
EX-300H
寸法(mm)
67×56×56
本体質量(g)
170
充電時間(時間)
6
充放電回数(回)
300(MAX80%になるまで)
内容量
1個
注意
※ランタン本体は付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80226110EX-50CBC
¥7,400
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする