カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)

「ex130d」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥179税込¥197
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.45、MGC-S501EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.43、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.44、MGC-S401EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.4、MGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.9、MGC-S400 ギヤケース部品_No.65、FHD-350CM コンテナ台部品_No.16、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.10、MGC-S401 カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、FHD-301CM コンテナ台部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)マフラ,フゾクヒン部品_No.9、FHD-351CM コンテナ台部品_No.10など