カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex130」の検索結果

109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • ローラー継柄 大塚刷毛製造

    ローラー継柄

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
  • デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
  • 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造

    新アルミスライド継ぎ柄

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー継柄 ハンディ・クラウン

    ローラー継柄

    ハンディ・クラウン
    ¥789税込¥868
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    天井などの高い所や、立った姿勢で床などの低い所を塗装するのに便利です。
    用途天井などの高所の塗装に材質(本体)スチール、PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業

    超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー

    福農産業
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    当日出荷
    音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業

    防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

    福農産業(1件のレビュー)
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    当日出荷
    大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • エクスプローラーランタン GENTOS

    エクスプローラーランタン

    GENTOS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    保護等級IPX4
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    光
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • 電池蓋 EX-1300D用 GENTOS

    電池蓋 EX-1300D用

    GENTOS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適応機種にご注意ください。LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。
    トラスコ品番680-0067適合機種EX-1300D、 EX-1000C幅(mm)120高さ(mm)35品名電池蓋奥行(mm)120
  • 日立建機 ブームシリンダキット ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダキット

    ノーブランド
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • 深型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)

    深型メノー乳鉢

    TGK(東京硝子器械)
    ¥181,000税込¥199,100
    1組
    6日以内出荷
    乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
    商品タイプ乳鉢のみ
  • エキゾーストパイプ YSK(山脇産業)

    エキゾーストパイプ

    YSK(山脇産業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 日立建機 バケットシリンダキット ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット

    ノーブランド
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダキット リング無 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダキット リング無

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 六角軸ドリルロング 神王工業

    六角軸ドリルロング

    神王工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    高い作業効率を実現するプロ仕様モデルです。
    シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • 日立建機 バケットシリンダキット リング無 ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット リング無

    ノーブランド
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダキット ノーブランド

    日立建機 アームシリンダキット

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 六角軸ドリル 神王工業

    六角軸ドリル

    神王工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    高い作業効率を実現するプロ仕様モデルです。
    全長(mm)280シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • 日立建機 バケットシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 ブームシリンダキット リング無 ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダキット リング無

    ノーブランド
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC

    パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
    ボディサイズ直接配管形使用流体空気取付姿勢自由
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM)

    アイゼン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1300) SMC

    VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1300)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    操作方式(0)エアオペレート
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMC

    VEX1 - パワーバルブ、直接配管形

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
  • (X85)ラバーパイプ10X15X130EX スバル

    (X85)ラバーパイプ10X15X130EX

    スバル(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E