カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,192)
    • 接栓(53)
    • アンテナプラグ(23)
    • 同軸コネクタ(8)
  • 制御機器(560)
    • 同軸コネクタ(67)
  • 作業工具(137)
    • Lクランプ/F型クランプ(106)
  • 建築金物(115)
    • パイプブラケット(12)
  • 農業機械(23)
    • 一般草刈用カッター/チップソー(3)
  • 科学研究・開発用品(394)
  • 測定用品(254)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • メカニカル部品(192)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 建材・エクステリア(147)
  • 物流用品(115)
  • 家電(107)
  • 切削工具(101)
  • 電気材料(83)
  • オフィス家具(73)
  • 機構部品(69)
  • 保管用品(62)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • 溶接用品(43)
  • 住設機器(43)
  • 学童・教育用品(41)
  • カー用品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 塗料(27)
  • バイク純正部品(24)
  • 安全保護具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 厨房用品(22)
  • 医療(20)
  • バイク部品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 安全用品(16)
  • 防災用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 介護用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 理美容(11)
  • 清掃用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 事務用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 空圧工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • マスク(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「f型」の検索結果

4,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5C用 F型プラグ マスプロ電工

    5C用 F型プラグ

    マスプロ電工(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様5Cケーブル用
  • F型接栓 日本アンテナ

    F型接栓

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷
    F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(57件のレビュー)
    86税込95
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)種類コネクタ寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5結線方式中心/圧着、外部/圧着電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz嵌合部形状プラグ
  • 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)

    マックステル(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    欠品中
    2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様ニッケルメッキ
  • 4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター

    マックステル(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型とF型中継用接栓タイプF型
  • F型 中継アダプター マスプロ電工

    F型 中継アダプター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工

    5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
    仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
  • かんたんコネクター 日本アンテナ

    かんたんコネクター

    日本アンテナ(17件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)
    当日出荷
    従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
    質量(kg)0.04
  • F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • 刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーF型ハイパー

    ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
    用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C サン電子

    4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C

    サン電子
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • F型接栓ソケット TSUNODA(ツノダ)

    F型接栓ソケット

    TSUNODA(ツノダ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
    用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に材質機械構造用合金鋼全長(mm)95質量(g)60焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
  • F型プラグ カナレ電気

    F型プラグ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
    結線方式圧着コネクタタイプF型
  • モーターレンチ スーパーツール

    モーターレンチ

    スーパーツール(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
    用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
  • 3C用 F型プラグ マスプロ電工

    3C用 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様3Cケーブル用
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • 中継接栓 日本アンテナ

    中継接栓

    日本アンテナ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。仕様F型とF型の中継用適合中継用
  • C15形 F型プラグ マスプロ電工

    C15形 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 鉢皿F型 アップルウェアー

    鉢皿F型

    アップルウェアー(14件のレビュー)
    71税込78
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • 長鉢F型 アップルウェアー

    長鉢F型

    アップルウェアー(13件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    植え替えにとっても便利な内面カット設計で、観葉植物など、背丈のある植物に最適です。通水性・通気性のよい底穴構造になっています。
    材質ポリプロピレン
  • 内装F型 谷沢製作所

    内装F型

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様内装+あご紐セット適合本体181-FZ
  • F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 150

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
  • F型ボール盤バイス TRUSCO

    F型ボール盤バイス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
    材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
  • インサートカップF型Lサイズ 日本デキシー

    インサートカップF型Lサイズ

    日本デキシー(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
    入数(個)50
  • 7C用 F型プラグ マスプロ電工

    7C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様7Cケーブル用タイプ7C用
  • F型コンテナ DICプラスチック

    F型コンテナ

    DICプラスチック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
    材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291適合フタF-F、F-FR(別売)有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
  • F型ショートドリル スターエム

    F型ショートドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型ショートドリル スターエム

    F型ショートドリル

    スターエム
    749税込824
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
    用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • 4C用 F型プラグ マスプロ電工

    4C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様4Cケーブル用
  • F型接栓 日本アンテナ

    F型接栓

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
  • F型中継接栓 エスエスエーサービス

    F型中継接栓

    エスエスエーサービス
    419税込461
    1個
    当日出荷
    地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナF型中継コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブル同士の延長中継に使用できます。
    端子形状F型端子(メス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • F型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    F型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタF-F、F-FR有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
  • 輪鉢F型 アップルウェアー

    輪鉢F型

    アップルウェアー(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    植え替えにとっても便利な内面カット設計で、通水性・通気性のよい底穴構造になっています。
    材質ポリプロピレン
  • 防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用) 宇佐美工業

    防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)

    宇佐美工業(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HL材質(本体)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
  • F型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    F型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目
  • 調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3F型

    家研販売(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)
...