カテゴリ
- 制御機器(1,014)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
- メカニカル部品(178)
- 物流用品(124)
- 電気材料(110)
- 自動車純正部品(109)
- 切削工具(71)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 家電(61)
- 機構部品(31)
- 科学研究・開発用品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 研磨材(18)
- バイク純正部品(16)
- バイク部品(16)
- トラック純正部品(16)
- 作業工具(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 自動車補修部品(15)
- オフィス家具(14)
- 測定用品(14)
- 建築金物(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 農業機械(11)
- 店舗什器・備品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 防犯用品(8)
- カー用品(8)
- 安全標識(7)
- 塗料(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 住設機器(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 手袋(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(345)
- SMC(338)
- SAMTEC(129)
- KEMET(112)
- ニチコン(103)
- VISHAY(93)
- ウカイ(岐阜産研工業)(77)
- KANA(片山チエン)(73)
- RS PRO(45)
- MAZDA(マツダ)(41)
- エスコ(37)
- ニッサン(37)
- Asian Brand(36)
- WURTH ELEKTRONIK(35)
- Canon(30)
- KYOCERA AVX(26)
- 日本ケミコン(23)
- Nikon(ニコン)(20)
- トヨタ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「f-105」の検索結果

大引受金物(F-105)
カナイ¥669税込¥7361個当日出荷土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC仕様105角用付属品YD-R60×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥11税込¥121個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)
Asian Brand¥6税込¥71個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L11mm静電容量(μF)4.7
アルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品)
Asian Brand¥6税込¥71個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2.5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6.3×L11mmリップル電流(mA)61@120Hz静電容量(μF)10
アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥31税込¥341個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mmリップル電流(mA)589@120Hz静電容量(μF)330
アルミ個体コンデンサ(6.3V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L6mm静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)
Asian Brand¥14税込¥151個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)47
アルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品)
Asian Brand¥199税込¥2191個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)装着時(最大)/40定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L40mm静電容量(μF)4700
アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)
Asian Brand¥129税込¥1421個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
アルミ個体コンデンサ(6.3V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷高さ(mm)座面(最大)/12定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L12mm静電容量(μF)680
アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)実装時(最大)/14定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)12@100kHzリップル電流(A)2.9@100kHz静電容量(μF)270
アルミ個体コンデンサ(16V/180μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷高さ(mm)座面(最大)8定格電圧(V)16許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)180
アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)20@100kHzリップル電流(A)3.1@100kHz静電容量(μF)330
アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥56税込¥621個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)220
アルミ個体コンデンサ(16V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)19@100kHzリップル電流(A)2.69@100kHz静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mm静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/35.5定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L35.5mm静電容量(μF)680
アルミ個体コンデンサ(6.3V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)330
アルミ個体コンデンサ(6.3V/560μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D8×L9mm静電容量(μF)560
アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/14定格電圧(V)6.3許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)1500
アルミ個体コンデンサ(25V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥44税込¥481個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)1.9@100kHz静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(100V/1000μF/105℃品)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷定格電圧(V)100許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L35mm静電容量(μF)1000
アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)座面(最大)7定格電圧(V)16寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L7mm静電容量(μF)150
アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330
アルミ個体コンデンサ(6.3V/1000μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)6.3端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm静電容量(μF)1000
アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)30@100kHzリップル電流(A)1.1@100kHz静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105パッケージスルーホール、D13×L20mm静電容量(μF)680
大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1
大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)35×45静電容量12000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)4.55
大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品
日本ケミコン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子ねじM5ケース寸法(mm)35×50静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)3.1
アルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品)
Asian Brand¥49税込¥541個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)1000
アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥97税込¥1071個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)装着時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L25mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)
Asian Brand¥99税込¥1091個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品
日本ケミコン¥769税込¥8461個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)22×40静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)3.09
...