カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- オフィス家具(66)
- メカニカル部品(52)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 切削工具(24)
- バイク純正部品(22)
- 物流用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 制御機器(17)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 機構部品(12)
- 自動車純正部品(10)
- バイク部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(6)
- 塗料(5)
- 医療(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- カー用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(49)
- イトーキ(26)
- ナイキ(21)
- フジキン(17)
- 日立産機システム(16)
- ホンダ(13)
- サカエ(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エスコ(11)
- KANA(片山チエン)(11)
- ハイドアップ(HIDEUP)(11)
- FKD(フクダ精工)(7)
- ホーザン(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- LION (ライオン事務器)(6)
- 東芝キヤリア(5)
- 五藤歯車(5)
- ブリストワ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f-127」の検索結果

ラ・クリスタルBOX F-127(金台紙付)
cotta¥5,398税込¥5,9381枚(10枚)3日以内出荷4寸のアントルメが入ります。ゴールドの紙トレー付です。材質本体:PET トレー:紙寸法(mm)127×127×H55
ハンドル スタンデイング 10B-F127A-00
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番10B-F127A-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
接地コンセント用アースプラグ
ホーザン¥889税込¥9781個当日出荷ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース色ナチュラル透明
ステンレススクレーパー
ムラテックKDS(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
保護抵抗
ホーザン¥1,998税込¥2,1981パック(3個)当日出荷アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
中林製作所¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷軽作業や日常使用に用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付色ブラック
フリクションスタンプ
パイロット¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。繰り返し・詰め替え対応
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
取付ヒーター U1型
八光電機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。使用液水材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
天然木アコーディオンラティス
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
マットグレイ ブイヨンボウル
ローヤル物産¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷アンフォラmattgrayマットグレイ。材質磁器容量(mL)190品番AFN-127寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×65TKG品番9-2343-0401
...













![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)