カテゴリ
- 自動車純正部品(60)
- バイク純正部品(33)
- メカニカル部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- オフィス家具(20)
- 制御機器(17)
- 切削工具(14)
- 保管用品(12)
- 物流用品(12)
- 農業機械(12)
- 店舗什器・備品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 清掃用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- FKD(フクダ精工)(7)
- MAZDA(マツダ)(59)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- SMC(5)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- イトーキ(7)
- カグクロ(5)
- サカエ(12)
- ジーエルサイエンス(4)
- ダイニチ工業(8)
- ハヤノ産業(4)
- ホンダ(7)
- ホーザン(5)
- 三木プーリ(18)
- 協和ステンレス(7)
- 南国フレキ工業(6)
- 東正車輛(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

UFB-1F-154H
UNION(ユニオン)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷寸法(mm)280×192×695材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント+アクリル スモーク
ケアソフトクッションキング#6 衝撃吸収マット 24-3430-0002 グレー 山崎産業 F-154-6(610X910MM)
山崎産業¥12,980税込¥14,2781枚8日以内出荷抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収します。表面に細かな目があり、足元のすべりを防止します。
ケアソフトクッションキング#12 衝撃吸収マット 24-3430-0102 グレー 山崎産業 F-154-12(910X1220MM)
山崎産業¥26,980税込¥29,6781枚8日以内出荷抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収します。表面に細かな目があり、足元のすべりを防止します。
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥25,931~税込¥28,524~1本当日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
ワニグチクリップ
ホーザン(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック製バリ取りツール
ワークフィニッシャー(18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。刃厚(mm)1.5材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃先角度(°)R30![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から6日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有![折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061147-240906-02.jpg)
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]
TOYOX(トヨックス)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
カットアンカー(鉄/クロメート)
WAKI(和気産業)¥159税込¥1751個当日出荷から3日以内出荷コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)



![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)







![折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061147-240906-02.jpg)