カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(742)
- パソコン/周辺機器(334)
- 自動車純正部品(223)
- 制御機器(174)
- 切削工具(101)
- メカニカル部品(72)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 研磨材(54)
- オフィス家具(50)
- 機構部品(46)
- 家電(39)
- 建材・エクステリア(33)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車補修部品(29)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 溶接用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 建築金物(16)
- バイク純正部品(14)
- 物流用品(14)
- 農業機械(14)
- 厨房用品(13)
- 測定用品(13)
- 作業工具(12)
- 医療(11)
- 農業・園芸資材(11)
- トラック純正部品(10)
- 電動工具(10)
- 卓上消耗品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自転車部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 農具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(26)
- KEMET(13)
- MAZDA(マツダ)(173)
- MSTコーポレーション(24)
- Nikon(ニコン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- SMC(740)
- STMicro(15)
- いけうち(14)
- イトーキ(16)
- ウエルドテック社(20)
- コクヨ(13)
- スバル(11)
- タンガロイ(19)
- トヨタ(30)
- ニッセイ(11)
- メディアカバーマーケット(328)
- ヨドコウ(15)
- 堀内機械(23)
- ブランドをもっと見る

F-180 細目
Silky(ユーエム工業)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。折込可切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)180目数14枚目/30mm
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml
スリーボンド(10件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。トラスコ品番783-9910危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
F-180 荒目
Silky(ユーエム工業)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。折込可切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)180目数8枚目/30mm
F-180用赤柄ハンドル
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷F-180用の交換ハンドル(赤柄)です。用途F-180用ハンドル交換部品。適合F-180色赤![MGM24CH01-F180-WH ホワイト [23型 液晶ディスプレイ] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192737-260421-02.jpg)
MGM24CH01-F180-WH ホワイト [23型 液晶ディスプレイ]
MAXZEN¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。23.8inch、FHD 1920×1080、180Hz。高リフレッシュレート180Hz対応 映像がよりスムーズに 180Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンもなめらかに表示。ゲームや映像視聴を快適に楽しめます。128% sRGB × 1670万色対応 色彩豊かな映像表現 色の階調までなめらかに再現。映像やゲームを、より自然で美しい色合いで楽しめます。SRGB 128%、表示色 16.7M、輝度 250cd/mm2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。視野角 178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、斜めからでも色の再現が崩れず、 美しい映像を楽しめます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。シーンに合わせて選べる多彩なモード搭載。画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。インテリア目線で選べる、ホワイトゲーミングの新基準。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル、取扱説明書×1部、スタンド固定ネジ×1仕様【色空間】sRGB:128% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 2.5、スタンド含む 2.7消費電力(W)最大≦31/通常≦21/待機時≦0.5電源ACアダプター、入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX、出力:DC12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)539.6 × 319.1 × 42.1 / (スタンド含む)539.6 × 411.7 × 139.0機能Adaptive-sync、DCR、HDR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマーコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920×1080使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度6ms(GtoG)入力端子HDMI 2.1 × 2、DisplayPort1.4 × 1VESAマウント(mm)75×75スロット【セキュリティ】スロット穴規格:ケンジントン(ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応)色(本体)ホワイト端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:250、最小:230可動範囲(°)チルト:-5~15
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-180A~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)180取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-180A-~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)180取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-180-C73~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)180取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-180A-B54~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)180取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-180AJ-C73~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)180取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
レーザープリンタ用 紙ラベル
コクヨ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
タグ付け用ループ
TRUSCO(12件のレビュー)¥409税込¥4501セット(100本)当日出荷取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
生花鋏 ハンドクリエーション F180 フッ素コーティング
坂源¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。F-170の刃長タイプ。まとめて一度に多く切りたい方向けのハサミです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)134幅(cm)11長さ(cm)18使用目的生花・園芸用切断対象生花
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(4巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
アース線キット
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
電子レンジ 18L フラットテーブル
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)モード【オートメニュー】4種類周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
メガヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷から6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
フラットバー40型(40mm)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本翌日出荷トラスコ品番302-0509材質スチール/粉体塗装長さ(mm)1800幅(mm)37質量(kg)1.06色ネオグレー奥行(mm)2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,25V dc,25SVPF180M
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16リップル電流(A)4.65電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,180μF,20V dc,20SEPF180M
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)20dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25リップル電流(A)3.2最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-PC238F180-P 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-PC238F180-Pサイズ23.8インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![MGM24CH01-F180-WH ホワイト [23型 液晶ディスプレイ] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192737-260421-02.jpg)