カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,029)
  • バイク純正部品(7,175)
  • 自動車純正部品(6,764)
  • オフィス家具(6,468)
  • 制御機器(5,534)
  • 農業機械(3,250)
  • メカニカル部品(2,436)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,076)
  • 測定用品(1,248)
  • 科学研究・開発用品(1,234)
  • 切削工具(1,135)
  • 空調・照明・電設資材(1,085)
  • 配管・水廻り設備部材(1,065)
  • 物流用品(1,050)
  • 電気材料(982)
  • パソコン/周辺機器(952)
  • バイク部品(784)
  • 自動車補修部品(743)
  • 機構部品(727)
  • 家電(487)
  • 作業工具(477)
  • FA担当者のオススメ新商品(402)
  • 事務用品(399)
  • 建築金物(360)
  • 建材・エクステリア(315)
  • 研磨材(276)
  • 保管用品(274)
  • ねじ・ボルト・釘(259)
  • 自転車部品(246)
  • トラック純正部品(224)
  • 厨房用品(213)
  • 卓上消耗品(210)
  • 店舗什器・備品(207)
  • カー用品(196)
  • 学童・教育用品(193)
  • 医療(192)
  • 船舶用品・漁業資材(187)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(180)
  • 防犯用品(179)
  • 電動工具(175)
  • 溶接用品(168)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(161)
  • 住設機器(151)
  • 作業服(147)
  • 清掃用品(127)
  • 農業・園芸資材(117)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(115)
  • 介護用品(113)
  • 防災用品(106)
  • 安全用品(102)
  • 梱包用品(99)
  • 安全保護具(99)
  • 安全靴・作業靴(97)
  • 縫製用品(95)
  • はんだ関連・静電気対策用品(89)
  • 空圧工具(86)
  • 日用品(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 安全標識(63)
  • 測定関連サービス(59)
  • バッテリー・電装(55)
  • ヘルスケア(47)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • テープ(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 塗料(38)
  • 整備工具・収納(38)
  • 手袋(38)
  • マスク(37)
  • 救急・衛生(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • クリーンルーム用品(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • 完成車(21)
  • 鈑金・塗装(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • エンジン工具(15)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 農具(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 理美容(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「f-2」の検索結果

79,930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    欠品中
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • マイローブミディ F-2 ホーケン

    マイローブミディ F-2

    ホーケン
    359税込395
    1双
    当日出荷
    塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
    用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等仕様エンボス加工なし入数(枚)200規格抗菌・防臭加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントメモ F-2B 青 ニチバン

    ポイントメモ F-2B 青

    ニチバン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅(mm)75奥行(mm)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • 放射温度計 F-2 シンワ測定

    放射温度計 F-2

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
    用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)測定波長8~14μ放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
    トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
  • ポイントメモ F-2G 緑 ニチバン

    ポイントメモ F-2G 緑

    ニチバン
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定幅(mm)75奥行(mm)25商品構成単色エコマーク認定番号15 112 017
  • 標準分銅 F-2級 村上衡器

    標準分銅 F-2級

    村上衡器
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
  • FISHクリップ F-2 (長穴) 友屋

    FISHクリップ F-2 (長穴)

    友屋(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)0.8~1
  • 4414F/2 EBM PAPST

    4414F/2

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4412F/2 EBM PAPST

    4412F/2

    EBM PAPST
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフコール65(F-2) 20L BIB ニイタカ

    セーフコール65(F-2) 20L BIB

    ニイタカ
    9,598税込10,366
    1箱(20L)
    当日出荷
    食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適。成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。食品にもOK。食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。厳しい規制のない非危険タイプ。法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
    用途食品の品質保持。食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04%エタノール含有率(%)57.22商品タイプ業務用効果除菌・静菌・消臭繰り返し・詰め替え対応
  • FISHクリップ F-2-15F 友屋

    FISHクリップ F-2-15F

    友屋
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイボリー材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)1.5
  • F-2-B cotta

    F-2-B

    cotta
    999税込1,099
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):168×100×30(10)レンジ不可耐熱温度(℃)80
  • F-2-A cotta

    F-2-A

    cotta
    1,098税込1,208
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):168×100×30(16)レンジ不可耐熱温度(℃)80
  • ソケット 1F×2F SK11

    ソケット 1F×2F

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
  • 2214F/2TDHHO EBM PAPST

    2214F/2TDHHO

    EBM PAPST
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FOGWIN 汎用スタンダードモデル(F-02) ウインズ

    FOGWIN 汎用スタンダードモデル(F-02)

    ウインズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • カッティングオイルF2 ニコテック

    カッティングオイルF2

    ニコテック
    5,898税込6,488
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット R-511F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R-511F-2 灰

    サンコー(三甲)
    35,980税込39,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR511F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1100×520×115
  • 2214F/2TDHO EBM PAPST

    2214F/2TDHO

    EBM PAPST
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACTOR FRONT F-2 GALAXY

    TRACTOR FRONT F-2

    GALAXY(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    二輪駆動の前輪用。 3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
    タイヤタイプTT
  • ノズル メイン 7NH-1495F-2A YAMAHA(ヤマハ)

    ノズル メイン 7NH-1495F-2A

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • サンテナーB#60F-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#60F-2

    サンコー(三甲)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様嵌合1:サンテナー B 60 F1材質PP形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有高さ(mm)(内寸)316短辺(mm)(外寸)319長辺(mm)(外寸)639有効内寸(mm)短辺:274、長辺:590圧縮荷重(kN[kgf])35.3[3600]外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)316
  • サンドランマ F-2(R) 部品 日本ニューマチック工業

    サンドランマ F-2(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3/8” インパクトソケット用ロックリング K560F-2 BAHCO(バーコ)

    3/8” インパクトソケット用ロックリング K560F-2

    BAHCO(バーコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    インパクトソケット用のロックリングです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-3467材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:9.5
  • 612F/2L-640 EBM PAPST

    612F/2L-640

    EBM PAPST
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4412F/2M-504 EBM PAPST

    4412F/2M-504

    EBM PAPST
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 412F/2H-038 EBM PAPST

    412F/2H-038

    EBM PAPST
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 712F/2L-005 EBM PAPST

    712F/2L-005

    EBM PAPST
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F-2(縦型) イワタ

    F-2(縦型)

    イワタ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    FRP工事 ドレン
  • パレット R2-1114F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R2-1114F-2 灰

    サンコー(三甲)
    51,980税込57,178
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21114F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1400×1100×145
  • パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111F-2 青

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
  • パレット R4-1012F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット R4-1012F-2 青

    サンコー(三甲)
    44,980税込49,478
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR41012F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1202×1002×150
  • パレット R2-1010F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R2-1010F-2 灰

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21010F2GL材質低発泡PE外寸(mm)1000×1000×150
  • SNコンテナーC#17F-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#17F-2

    サンコー(三甲)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーC#33Fフタ、(嵌合)SNコンテナーC#33F材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)17.3有効内寸(mm)550×370×72外寸(mm)611×431×92内寸(mm)565×385×82機構片短辺中央及び右側、フランジ全面、内側面全面にラベル剥離用シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1639)ネスティング高さ(mm)52.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)スタッキング嵌合商品SNコンテナー C#33F外寸(幅×奥行×高さ)(mm)611×431×92有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×370×72
  • 4412F/2GLL-515 EBM PAPST

    4412F/2GLL-515

    EBM PAPST
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット R2-1012F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット R2-1012F-2 青

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21012F2BL材質低発泡PE外寸(mm)1200×1000×130
  • YUNISOL F#2 日本油化工業

    YUNISOL F#2

    日本油化工業
    9,498税込10,448
    1ケース(18L)
    6日以内出荷
    F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
    容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
...
af-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af-25