カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,829)
- 自動車純正部品(5,008)
- バイク純正部品(3,376)
- オフィス家具(3,082)
- 制御機器(3,020)
- 農業機械(2,082)
- メカニカル部品(1,221)
- 切削工具(995)
- バイク部品(860)
- 測定用品(860)
- 科学研究・開発用品(857)
- 機構部品(768)
- 空調・照明・電設資材(733)
- 自動車補修部品(571)
- パソコン/周辺機器(505)
- 配管・水廻り設備部材(472)
- 油圧機器・油圧ホース(462)
- トラック純正部品(423)
- 家電(387)
- 建材・エクステリア(383)
- FA担当者のオススメ新商品(368)
- 電気材料(347)
- ねじ・ボルト・釘(334)
- 作業服(276)
- 事務用品(257)
- 作業工具(231)
- 物流用品(214)
- 建築金物(209)
- 研磨材(163)
- 船舶用品・漁業資材(152)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(140)
- カー用品(128)
- 保管用品(119)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(119)
- 学童・教育用品(111)
- 溶接用品(108)
- 印刷用紙/インク/印刷機(105)
- 医療(100)
- 防犯用品(97)
- 店舗什器・備品(84)
- ポンプ・送風機・電熱機器(79)
- 安全用品(76)
- 厨房用品(75)
- 農業・園芸資材(75)
- 卓上消耗品(70)
- 住設機器(70)
- 接着剤・補修材(69)
- 清掃用品(56)
- 塗装・養生・内装用品(53)
- バッテリー・電装(53)
- 電動工具(51)
- 自転車部品(49)
- 手袋(48)
- 縫製用品(48)
- 安全保護具(46)
- 塗料(45)
- 安全標識(45)
- 介護用品(43)
- 空圧工具(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(37)
- 防災用品(37)
- 梱包用品(36)
- 日用品(31)
- 整備工具・収納(29)
- 救急・衛生(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- トラック用品・パーツ(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
- タイヤ・足回り(20)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
- ヘルスケア(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- クリーンルーム用品(16)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- テープ(13)
- 測定関連サービス(13)
- 理美容(12)
- 洗剤・除去剤(12)
- 鈑金・塗装(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
- マスク(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 洗車・清掃(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- エンジン工具(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 完成車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- SMC(10,293)
- オカムラ(岡村製作所)(2,729)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,551)
- MAZDA(マツダ)(2,173)
- BIGM(丸山製作所)(1,824)
- コガネイ(1,762)
- ニッサン(1,342)
- ホンダ(847)
- トヨタ(649)
- ミツビシ(578)
- エスコ(449)
- Panasonic(パナソニック)(434)
- CKD(401)
- 三菱ふそう(394)
- NAKANO(316)
- フロン工業(303)
- 長野計器(287)
- メディアカバーマーケット(259)
- スズキ(235)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「f-4」の検索結果

ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ
セイニチ(生産日本社)¥729税込¥8021袋(100枚)当日出荷カラフルなチャックで商品の仕分けに最適です。仕様100枚入り1袋×40トラスコ品番127-5454厚さ(mm)0.04色透明ブルー質量(g)242種類チャック付きポリ袋縦(mm)170横(mm)120
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
イノアック¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
cotta ガス袋 60×350+50 (横マチ無地_透明) F-4
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-200 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応 冷凍対応材質透明蒸着PET#12/PE#20/L-LDPE#30寸法(mm)60×350 横マチ50色透明無地
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm
セイニチ(生産日本社)(74件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781ケース(55パック×100枚)当日出荷から翌々日出荷輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。用途部品・小物の整理整頓に
チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)
丸万(16件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明
セイニチ(生産日本社)(16件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 色分けに便利!用途部品・小物の整理整頓に仕様スタンダードタイプ(カラー)種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
S&Fニュー4ストップハンガー
シンコハンガー¥999税込¥1,0991個当日出荷スラックス4本をいちどに収納。スイングするバーで使いやすい。材質本体・フック:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工幅(cm)2長さ(cm)39収納本数(本)4高さ(cm)40
チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)
SWAN(シモジマ)(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。用途小物の整理整頓に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3F×4F
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-4
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷インパクトソケット用のロックリングです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-8245材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:12.7
ニップル 3MF×4MF
SK11¥579税込¥6371個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ふせんタイプ F-4KP
ニチバン¥339税込¥3731個3日以内出荷メモ、付せんなど様々な用途に幅広くご利用いただけます。用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)15×50色パステルライン混色備考100枚×5冊RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース
アルインコ¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
カプラ YL160F-04W-Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
ネクストコア 介助 NEXT-21B F-4
松永製作所¥59,980税込¥59,980非課税商品1台3日以内出荷扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ在宅利用に徹底的にこだわった、「超スリム&コンパクト」「軽量」車いす! 全幅スリム、そして軽量。これまでのスタンダード車いすの常識を打ち破るスペックで、時代を切り開くネクストコア。 「安定して座る」ことにこだわった「3D立体スリングシート」を搭載。 スタイリッシュなデザインと、メンテナンスしやすい新パーツ。色グレー
プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81209201外寸(mm)1100×1100×125
ネクストコア くるり NEXT-81B F-4
松永製作所¥189,800税込¥189,800非課税商品1台3日以内出荷圧倒的は小回り機能!全長83cm※で90cm幅の廊下をその場で”くるり!!”※コンパクトモードにした場合 中床介助型 耐荷重:100kg色グレーサイズ40
ネクストコア くるり NEXT-71B F-4
松永製作所¥189,800税込¥189,800非課税商品1台3日以内出荷圧倒的は小回り機能!全長83cm※で90cm幅の廊下をその場で”くるり!!”※コンパクトモードにした場合 中床自走型 耐荷重:100kg色グレーサイズ40
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)色ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
パレット R4-1111F-4
サンコー(三甲)¥51,980~税込¥57,178~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質低発泡PP質量(kg)29.4色ライトグレー外寸(mm)1100×1100×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1012F-4
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質低発泡PE質量(kg)25色ライトブルー外寸(mm)1200×1000×135動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
...