カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- バイク純正部品(18)
- 自動車純正部品(15)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 事務用品(5)
- 住設機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全標識(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- イムラ(2)
- シグマ光機(2)
- セキセイ(3)
- 三晃電気工業(4)
- 三菱ふそう(2)
- 中部コーポレーション(2)
- 仙台銘板(3)
- 内田洋行(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- 河村電器産業(2)
- 若井産業(2)
- 高須産業(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388251-080522-02.jpg)





+5
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。





セディア ロックリングファイル
セキセイ(4件のレビュー)¥699税込¥7691冊当日出荷書類の端が揃うDリング金具。ワンタッチ開閉で書類の途中差し替えが簡単です。 背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付で抜き差しも簡単。 表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。材質表紙:再生PP製幅(mm)250サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル収納枚数約280背幅(mm)43穴数2穴とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
ホーム接地20Aコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20プラグ形状接地2P 20A 250V


セディア ロックリングファイル
セキセイ¥999税込¥1,0991冊当日出荷から4日以内出荷使いやすさを考えたロックリングファイル。表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。書類の端が揃うDリング金具。ファイルが引き出しやすい指穴。背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付きで抜き差しも簡単。とじ厚(mm)30材質(表紙)ポリプロピレン1.2mm厚
宅配箱 フラワー&グリーン 横開き
ヤマニパッケージ¥17,980税込¥19,7781ケース(10枚×3束)4日以内出荷から5日以内出荷フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。用途宅配箱形状A式色クラフト
LAYフローリング ピタフィー
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
ロック&ロック テーブルトップコンテナーレクタングル
ロック&ロック(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
工事看板 CPF看板 スリムタイプ プリズム蛍光高輝度オレンジ W275mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ用途道路工事等の工事現場寸法(mm)板:275×1400種類プリズム蛍光高輝度反射 オレンジフレーム25mm角 シルバーアロイフレーム(mm)鉄枠:275×1550
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業¥6,798~税込¥7,478~1個ほか3日以内出荷内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
工事看板 プリズム蛍光高輝度オレンジ W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ用途道路工事等の工事現場寸法(mm)【板】550×1400種類【板】プリズム蛍光高輝度反射 オレンジ枠【鉄枠】25mm角 シルバーアロイ枠寸法(mm)【鉄枠】550×1550
工事看板 プリズム蛍光高輝度イエロー W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー用途道路工事等の工事現場寸法(mm)【板】550×1400種類【板】プリズム蛍光高輝度反射 イエロー枠【鉄枠】25mm角 シルバーアロイ枠寸法(mm)【鉄枠】550×1550
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業¥8,398~税込¥9,238~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にテフロン製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/テフロンRoHS指令(10物質対応)対応
軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック
若井産業¥2,798税込¥3,0781箱(100本×5パック)4日以内出荷用途軽量鉄骨材材質鉄色(頭部)ホワイト頭径(Φmm)7頭部形状フレキ仕上ユニクロ
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業¥7,698~税込¥8,468~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
分電盤 enステーション ELFシリーズ (Std)
河村電器産業¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388251-080522-02.jpg)
























![まるでこたつソックス/黒/- 岡本[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65161235-240508-02.jpg)