カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自動車純正部品(16)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(12)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- CKD(1)
- GMB(1)
- MAZDA(マツダ)(14)
- MICROCHIP(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(21)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(2)
- カーメイト(1)
- サトーパーツ(2)
- トヨタ(2)
- ホンダ(1)
- マルヤス電業(1)
- ミヤコ自動車(4)
- 三和電気計器(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f-710-a」の検索結果

ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極
AMPHENOL¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:10●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4006アズワン品番65-7587-04
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極
AMPHENOL¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:10●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3755アズワン品番65-7627-59
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-710A-B54L~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)710取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組欠品中リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド
サトーパーツ(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750使用温度(℃)-10~+80保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F787TC6A6A
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥214,193税込¥235,6121本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有































![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)