曜日別特売

単相サイリスタ:PU21

単相サイリスタ:PU21 - azbil(旧:山武)単相サイリスタ:PU21 - azbil(旧:山武)

●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。
●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。
●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。
●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。
●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。

用途
●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。
●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。
●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
347件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968694PU21C0122A2N0
¥199,000
¥179,800
¥197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
41968685PU21C0124N1C0
¥166,000
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
41968676PU21V1020A1F0
¥302,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
70432547PU21C0520N0D0
¥170,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
70432556PU21C3020N0F0
¥380,000
¥329,800
¥362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
51878735PU21A0110N0F0
¥79,300
¥78,980
¥86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878744PU21A0110N0N0
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878760PU21A0120N0F0
¥79,300
¥78,980
¥86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878769PU21A0120N0N0
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878778PU21A0122N0N0
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878787PU21A0210N0N0
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878796PU21A0220N0F0
¥84,900
¥84,880
¥93,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878805PU21A0220N0N0
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878814PU21A0222N0N0
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878830PU21A0238N0F0
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878839PU21A0238N0N0
¥109,000
¥108,800
¥119,680(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878848PU21A0310N0F0
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878857PU21A0310N0N0
¥90,100
¥89,980
¥98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878866PU21A0320N0F0
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878875PU21A0320N0N0
¥90,100
¥89,980
¥98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878884PU21A0322N0F1
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878900PU21A0322N0N1
¥102,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878909PU21A0510N0N0
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878918PU21A0520N0D0
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878927PU21A0520N0F0
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878936PU21A0520N0N0
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878945PU21A0522N0F0
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878954PU21A0522N0N0
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878970PU21A0540N0F0
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878979PU21A0710N0N0
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878988PU21A0720N0F0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51878997PU21A0720N0N0
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879006PU21A0722N0F0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879015PU21A0722N0N0
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879024PU21A0738N0F0
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879040PU21A0740N0F0
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879049PU21A1020N0F0
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879058PU21A1020N0N0
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879067PU21A1040N0F1
¥217,000
¥209,800
¥230,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879076PU21A1520N0F0
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879085PU21A1522N0N0
¥184,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879094PU21A1538N0F0
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879110PU21A2020N0F0
¥244,000
¥239,800
¥263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879119PU21C0110A3F0
¥213,000
¥209,800
¥230,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879128PU21C0110N0N0
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879137PU21C0110N1C0
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879146PU21C0110N1D0
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879155PU21C0120A0F0
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879164PU21C0120A3D0
¥221,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
51879180PU21C0120A3D1
¥232,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする