カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,925)
  • 制御機器(11,537)
  • バイク純正部品(10,441)
  • 自動車純正部品(9,961)
  • オフィス家具(6,307)
  • 農業機械(4,113)
  • 切削工具(3,131)
  • メカニカル部品(2,422)
  • バイク部品(2,078)
  • 測定用品(1,752)
  • 科学研究・開発用品(1,642)
  • パソコン/周辺機器(1,570)
  • 配管・水廻り設備部材(1,446)
  • 物流用品(1,317)
  • 電気材料(1,185)
  • 空調・電設資材(1,027)
  • 自動車補修部品(1,021)
  • 機構部品(895)
  • FA担当者のオススメ新商品(788)
  • 作業工具(772)
  • 事務用品(655)
  • 建材・エクステリア(651)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(612)
  • 油圧機器・油圧ホース(560)
  • 家電(556)
  • トラック純正部品(529)
  • 研磨材(467)
  • 整備工具・収納(417)
  • 建築金物(406)
  • ねじ・ボルト・釘(303)
  • 店舗什器・備品(292)
  • 作業服(263)
  • 溶接用品(254)
  • 医療(239)
  • 学童・教育用品(236)
  • カー用品(233)
  • 清掃用品(231)
  • 厨房用品(229)
  • 安全靴・作業靴(221)
  • 卓上消耗品(207)
  • 船舶用品・漁業資材(207)
  • 照明(201)
  • 住設機器(197)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(192)
  • 防犯用品(191)
  • 保管用品(179)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(176)
  • 電動工具(173)
  • 安全用品(172)
  • 自転車部品(165)
  • はんだ関連・静電気対策用品(164)
  • 農業・園芸資材(144)
  • 安全保護具(137)
  • 介護用品(123)
  • 縫製用品(114)
  • 梱包用品(113)
  • 防災用品(110)
  • 塗装・養生・内装用品(107)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(92)
  • テープ(90)
  • 安全標識(90)
  • 空圧工具(80)
  • 手袋(73)
  • スプレー・オイル・グリス(70)
  • 測定関連サービス(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(66)
  • バッテリー・電装(65)
  • クリーンルーム用品(59)
  • トラック輸送・安全用品(57)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 救急・衛生(55)
  • 日用品(52)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 塗料(45)
  • 農具(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • ヘルスケア(35)
  • 洗車・清掃(35)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • エンジン工具(30)
  • マスク(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • タイヤ・足回り(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 理美容(12)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 食品・飲料(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 完成車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「f1」の検索結果

94,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ 花王クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ花王(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(700mL)ほか
当日出荷
手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。 リリースコントロール剤GE+ダブルの殺菌成分のはたらきで洗浄と同時に手指を殺菌します。 やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せます。 なめらかな泡が手指にサッと広がり、汚れをしっかり落とします。洗浄後は素早くすすげ、スッキリとした洗い上がりです。 手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり。 手肌にやさしい弱酸性。さらにセラミド機能成分とユーカリエキス配合で、手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,814税込9,695
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
クリーン&クリーン F1薬用ハンドウォッシュつめかえ容器 花王クリーン&クリーン F1薬用ハンドウォッシュつめかえ容器花王
399税込439
1本
当日出荷
商品タイプ詰替容器容量(mL)350シリーズクリーン&クリーン繰り返し・詰め替え対応
ボルト 90109-063F1 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 90109-063F1YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ブッシュ エルボージョイント (F1) MAZDA(マツダ)ブッシュ エルボージョイント (F1)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) ドア (F1) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) ドア (F1)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ブーツ ダスト (F1) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (F1)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
シートラバー (F1) MAZDA(マツダ)シートラバー (F1)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
リベット (F1) MAZDA(マツダ)リベット (F1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーナメント リヤー メーカーネーム (F1) MAZDA(マツダ)オーナメント リヤー メーカーネーム (F1)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
シートフロントダンパー (F1) MAZDA(マツダ)シートフロントダンパー (F1)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"xNPT1/8" アクセスバルブエスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-1
エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付日動工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
マスコット フロント (F1) MAZDA(マツダ)マスコット フロント (F1)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト アジャスト (F1) MAZDA(マツダ)ボルト アジャスト (F1)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストッパー バンプ (F1) MAZDA(マツダ)ストッパー バンプ (F1)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
マスコットリヤー (F1) MAZDA(マツダ)マスコットリヤー (F1)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガスケット(R) リヤーコンビ (F1) MAZDA(マツダ)ガスケット(R) リヤーコンビ (F1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステー(R)ダンパー (F1) MAZDA(マツダ)ステー(R)ダンパー (F1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.99MB)ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1日動工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
シリンダークラッチマスター (F1) MAZDA(マツダ)シリンダークラッチマスター (F1)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
リレ-アツシ                    38860-76F01 スズキリレ-アツシ 38860-76F01スズキ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:38860-76F01
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8刃数38適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931質量(kg)1.16被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等使用チップサーメット
サークリップ(2F1) 93450-19052 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(2F1) 93450-19052YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
当日出荷
ワイパーアーム ウンテンセキ ガワ (F1) MAZDA(マツダ)ワイパーアーム ウンテンセキ ガワ (F1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホース NO.2 ウォータ (F1) MAZDA(マツダ)ホース NO.2 ウォータ (F1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット 日動工業ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット日動工業
9,898税込10,888
1台
当日出荷
逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
ガスケット(L) リヤーコンビ (F1) MAZDA(マツダ)ガスケット(L) リヤーコンビ (F1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
チューブ バキューム (N3F1) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (N3F1)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック
ステー(L)ダンパー (F1) MAZDA(マツダ)ステー(L)ダンパー (F1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ガイド ベルト (F1) MAZDA(マツダ)ガイド ベルト (F1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
...