カテゴリ
- 農業機械(4,097)
- オフィス家具(3,813)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,589)
- 制御機器(3,107)
- 切削工具(3,007)
- バイク部品(1,565)
- パソコン/周辺機器(1,469)
- 配管・水廻り設備部材(1,122)
- メカニカル部品(1,095)
- 空調・照明・電設資材(1,025)
- 測定用品(978)
- 自動車補修部品(967)
- 事務用品(630)
- FA担当者のオススメ新商品(627)
- 電気材料(585)
- 作業工具(552)
- 機構部品(547)
- 物流用品(482)
- 家電(424)
- 科学研究・開発用品(345)
- 油圧機器・油圧ホース(328)
- 研磨材(317)
- 建築金物(302)
- 作業服(252)
- ねじ・ボルト・釘(240)
- 安全靴・作業靴(227)
- 店舗什器・備品(219)
- カー用品(219)
- 溶接用品(201)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(194)
- 清掃用品(194)
- 印刷用紙/インク/印刷機(192)
- 船舶用品・漁業資材(187)
- 建材・エクステリア(175)
- 学童・教育用品(163)
- 自転車部品(151)
- 厨房用品(145)
- 卓上消耗品(144)
- 電動工具(136)
- 住設機器(127)
- 自動車純正部品(127)
- はんだ関連・静電気対策用品(125)
- 安全用品(111)
- 縫製用品(111)
- 防犯用品(110)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(106)
- 安全保護具(103)
- 保管用品(102)
- 梱包用品(87)
- 防災用品(86)
- 塗装・養生・内装用品(79)
- テープ(68)
- 農業・園芸資材(67)
- 空圧工具(62)
- バッテリー・電装(57)
- 手袋(55)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 医療(48)
- 自動車用オイル・ケミカル(46)
- スプレー・オイル・グリス(44)
- 介護用品(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- トラック輸送・安全用品(41)
- 安全標識(40)
- 日用品(39)
- 農具(36)
- クリーンルーム用品(34)
- 洗車・清掃(33)
- 鈑金・塗装(32)
- 塗料(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(28)
- 整備工具・収納(27)
- 救急・衛生(26)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- マスク(24)
- 接着剤・補修材(22)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- タイヤ・足回り(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- ヘルスケア(18)
- バイク純正部品(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 理美容(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 食品・飲料(8)
- 洗剤・除去剤(5)
- 測定関連サービス(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- エンジン工具(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(3,703)
- オカムラ(岡村製作所)(3,562)
- コガネイ(2,580)
- メディアカバーマーケット(1,021)
- エスコ(836)
- ワルター(710)
- タイテックス(687)
- NAKANO(615)
- CKD(384)
- omron(オムロン)(331)
- サンドビック(329)
- Altrider (アルトライダー)(310)
- 黒田精工(288)
- Panasonic(パナソニック)(275)
- ホンダ(242)
- コクヨ(240)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(212)
- TRUSCO(211)
- IDEC(和泉電気)(204)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f1」の検索結果

無重力枕 The Cubes
F1F2¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的ですセット内容まくら本体、まくらカバー、取扱説明書材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%
グラフェンあったか掛け布団
F1F2¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ノーベル賞受賞の炭素素材「グラフェン」配合!軽く・温かく・洗える掛け布団です。炭素素材グラフェンは伝熱性に優れ体温ですぐに温まり快適な入眠をサポート。シルクのような肌触りのピーチスキン生地を外側生地に採用、熱を逃さない独自のU字縫製で一晩中快適な温度をキープします。体温で発熱し蓄熱する、複合素材の中材で薄くても温かい。軽いから寝返りも妨げません。洗濯もできお手入れも簡単で衛生的にご使用いただけます。仕様洗濯:水洗い可(洗濯機&乾燥機可)※詳細は洗濯タグをご確認ください材質カバー:ピーチスキン材質(中材)グラフェン・マイクロファイバー複合素材
クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ
花王(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(700mL)ほか当日出荷・リリースコントロール技術を採用。 ・起泡成分※1と殺菌成分※2のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできる泡ハンドソープ。 ・なめらかな泡が手指にサッと広がり、汚れをしっかり落とし、素早くすすげます。 ・手肌のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。手肌と同じ弱酸性。保湿成分※3配合。 ・汚れ、ウイルス・細菌を除去。 ※1:グリセリルエチルヘキシルエーテル、グリセリンモノイソデシルエーテル(起泡剤) ※2:イソプロピルメチルフェノール ※3:テトラデシロキシPGヒドロキシエチルデカナミド、ユーカリエキス、グリセリン <無香料>【医薬部外品】用途ハンドソープ医薬品医療機器等法医薬部外品
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814~税込¥9,695~1個当日出荷から翌々日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
ハンドルカバー F1-3000 バイク用 NEW F1
MARUTO(大久保製作所)¥3,500税込¥3,8501組5日以内出荷操作スペースが従来よりワイドになって新登場!!。ネオプレーンゴムを使用、操作性がより安全になりました。大きな透明窓とワイドな操作スペース、大きな風よけ。材質:塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り/ジャージ付ネオプレーンゴム/透明PVC。カラー:黒。※画像は黒です。適応車種:ミニバイク、スクーター、ビジネスモデル材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り/ジャージ付ネオプレーンゴム/透明PVC色シルバー
F1カッター・スティール用
大見工業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。外径(Φmm)110/115穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数28適合防塵丸のこ、切断機被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
寺岡製作所¥349~税込¥384~1巻(20m)当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
エンジンスターター ビッグバンF1
日動工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機トラスコ品番123-8922使用チップサーメットRoHS指令(10物質対応)対応
EP-F1BK
JVC(ビクター)¥309税込¥3401個6日以内出荷外径15.5~17ミリのインナーイヤータイプのヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です 肌触りに良い高級ウレタンを採用しました。色ブラック外径(Φmm)15.5~17
F1-スマートハンドルカバー
MARUTO(大久保製作所)(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷から32日以内出荷コンパクトに見えて確かな実力!。 冬の必需品バイク用ハンドルカバーにスマートタイプが登場!!。。操作が見やすい透明窓。風の侵入を抑える大きな風よけ。差し込んでミラーに縛るだけの簡単装着。材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り」/ネオプレーンゴム/透明PVC適合車種ミニバイク、ビッグスクーター、大型バイク
...