カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1/4 pt1/4」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • フレアネジコネクター イチネンTASCO

    フレアネジコネクター

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様Rc(PT)ネジ用
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
    接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
  • フレアジョイント イチネンTASCO

    フレアジョイント

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-22
  • PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-12
  • NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
  • フレアメスアダプター イチネンTASCO

    フレアメスアダプター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA442AH-22
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮最高使用圧力(MPa)20
  • フレアーアダプター イチネンTASCO

    フレアーアダプター

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレアネジのネジ径変換に
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-12材質真鍮質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
  • アダプタ 鷺宮製作所

    アダプタ

    鷺宮製作所(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様1/4フレアネジ×3/8PTオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-1
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-6
  • F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105Z-1
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-32
  • ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4XPF1/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4図解NoMS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.29、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.36
  • ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4XPF1/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/4XPF1/4図解NoBSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.29、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.15、VSM-1020 薬液配管部品_No.69、KBM-410D 薬液配管部品_No.82、BSM-1230L 計器パネル部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS30-130 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.40、SSA-Z550 オプション-5(フロント巻車)部品_No.8、SSA-M500 分水器部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.15など
  • コウアツニツプル PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)

    コウアツニツプル PT1/4XPF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4XPF1/4部品名称コウアツニツプル PT1/4XPF1/4図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1065SLT-20HA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.6、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.48、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.6、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.6、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.53、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.2、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.24、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.48など
  • コウアツエルボ PT1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)

    コウアツエルボ PT1/4XPF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4XPF1/4部品名称コウアツエルボ PT1/4XPF1/4図解NoBSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.72、BSM-1550L-22AU 撹拌部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.11など
  • PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF1/4" スイベルアダプター

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
  • NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
  • PT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプター エスコ

    PT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプター

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1台
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋(2個)
    翌日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-22材質真鍮質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
  • メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271 長野計器

    メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271

    長野計器
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954アズワン品番67-4841-51
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-12材質真鍮質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2