カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- バイク部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(13)
- 測定用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(51)
- SMC(48)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エスコ(9)
- MICROCHIP(7)
- 東フロコーポレーション(6)
- アソー(4)
- 潤工社(4)
- イチネンTASCO(4)
- TEAC(4)
- コガネイ(3)
- 長野計器(3)
- ヤマト産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- brembo(3)
- ParkerTAIYO(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- KVK(2)
- コフロック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f1/4 rc1/4」の検索結果

PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,600税込¥12,7601台翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
ベン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814~税込¥9,695~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
カプラ YL160F-04W-Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。






















![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)